VESTIL FM シリーズ Edge-O-Dock レベラー
形式 | モデル | リッププロジェクション | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM-0648 | 13.69 " | 6000ポンド。 | 28.69 " | 48 " | 75 " | ¥315,702 | |
B | FM-2066 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 66 " | 93 " | ¥483,176 | |
C | FM-2078 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 78 " | 105 " | ¥600,622 | |
D | FM-2566 | 14 " | 25000ポンド。 | 29 " | 66 " | 93 " | ¥496,545 | |
E | FM-2072 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 72 " | 99 " | ¥500,220 | 見積依頼
|
F | FM-2572 | 14 " | 25000ポンド。 | 29 " | 72 " | 99 " | ¥508,575 | |
G | FM-3066 | 14.81 " | 30000ポンド。 | 29.81 " | 66 " | 93 " | ¥515,072 | |
H | FM-3072 | 14.81 " | 30000ポンド。 | 29.81 " | 72 " | 99 " | ¥585,554 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スエージングマシン
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- グローブボックスグローブ
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- レインウェア
- 圧縮空気トリートメント
- ヒューズ
- ルータ
- 溶接用薬品
- DAYTON ドアルーバー、高さ12-1 / 8インチ、幅22-1 / 4インチ
- MACROMATIC TAA 時間遅れリレー
- LOVEJOY ECシリーズシングルビームクランプスタイルカップリング
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ非接地 XNUMX 方向 XNUMX 方向コンビネーション スイッチ
- THOMAS & BETTS KV10シリーズリング端子
- CHERNE クリーンアウト グリッパー プラグ
- DOTCO エアダイグラインダー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機