VESTIL FM-2572 機械式エッジ・オ・ドックレベラー、25000 ポンド。 容量、ランプ幅 72 インチ
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
アイテム価格 | ドックレベラーの端 |
バンパーの高さ | 18 " |
バンパーの長さ | 2" |
バンパープロジェクション | 15 " |
バンパーの厚さ | 2" |
バンパー幅 | 8" |
容量 | 25000ポンド。 |
色 | ブラウン |
高さ | 18 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
インストール方法 | ドックの表面への恒久的な取り付け |
長さ | 15 " |
リッププロジェクション | 14 " |
負荷容量 | 25000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 5" |
最大。 ドック下のサービス | 5" |
測定単位 | 各 |
動作モード | 作動ハンドル/メカニカル |
プレートの長さ | 27インチ |
プラットフォームの長さ | 29 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.38 " |
プラットフォームの幅 | 72 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fm-2572.pdf |
ランプ幅 | 72 " |
ランピング長 | 29 " |
ドック上のサービス範囲 | 5" |
ドック下のサービス範囲 | 5" |
UPC | 691215020602 |
幅(Width) | 99 " |
船の重量(kg) | 260.1 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 251.46 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リッププロジェクション | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-2072 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 72 " | 99 " | ¥500,220 | 見積依頼
| |
FM-2066 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 66 " | 93 " | ¥483,176 | ||
FM-0648 | 13.69 " | 6000ポンド。 | 28.69 " | 48 " | 75 " | ¥315,702 | ||
FM-2078 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 78 " | 105 " | ¥600,622 | ||
FM-2566 | 14 " | 25000ポンド。 | 29 " | 66 " | 93 " | ¥496,545 | ||
FM-3066 | 14.81 " | 30000ポンド。 | 29.81 " | 66 " | 93 " | ¥515,072 | ||
FM-3072 | 14.81 " | 30000ポンド。 | 29.81 " | 72 " | 99 " | ¥585,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。