VESTIL FM-0648 機械式エッジ・オ・ドックレベラー、6000 ポンド。 容量、ランプ幅 48 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックレベラーの端 |
バンパーの高さ | 18 " |
バンパーの長さ | 2" |
バンパープロジェクション | 15 " |
バンパーの厚さ | 2" |
バンパー幅 | 8" |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | ブラウン |
高さ | 18 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
インストール方法 | ドックの表面への恒久的な取り付け |
長さ | 15 " |
リッププロジェクション | 13.69 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 5" |
最大。 ドック下のサービス | 5" |
測定単位 | 各 |
動作モード | 作動ハンドル/メカニカル |
プレートの長さ | 27インチ |
プラットフォームの長さ | 28.69 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.38 " |
プラットフォームの幅 | 48 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fm-0648.pdf |
ランプ幅 | 48 " |
ランピング長 | 28 11 / 16 " |
ドック上のサービス範囲 | 5" |
ドック下のサービス範囲 | 5" |
UPC | 691215020558 |
幅(Width) | 75 " |
船の重量(kg) | 144.45 |
船高(cm) | 45.09 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 187.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リッププロジェクション | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-2072 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 72 " | 99 " | ¥500,220 | 見積依頼
| |
FM-2066 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 66 " | 93 " | ¥483,176 | ||
FM-2078 | 14 " | 20000ポンド。 | 29 " | 78 " | 105 " | ¥600,622 | ||
FM-2566 | 14 " | 25000ポンド。 | 29 " | 66 " | 93 " | ¥496,545 | ||
FM-2572 | 14 " | 25000ポンド。 | 29 " | 72 " | 99 " | ¥508,575 | ||
FM-3066 | 14.81 " | 30000ポンド。 | 29.81 " | 66 " | 93 " | ¥515,072 | ||
FM-3072 | 14.81 " | 30000ポンド。 | 29.81 " | 72 " | 99 " | ¥585,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。