リレー・イン・ア・ボックス
RIB リレーは、建物や産業環境内のさまざまな電気負荷を制御する便利で効率的な方法を提供するように設計されています。これらのリレーは、複数の入力オプション、ステータスインジケーター、取り付けの容易さなどの機能を提供します。照明、ファン、モーター、その他の電気機器のスイッチや制御によく使用されます。基本デバイス RIB リレーは UL リストにログインされており、RoHS および CE 認定を受けています。
Functional Devices は 1969 年以来、業界標準の電力制御デバイスを設計および製造してきました。米国インディアナ州シャープスビルに本社を置くこのブランドは、多くの HVAC、エネルギー管理、無線通信業界に利益をもたらしています。 続きを読む
ドアベル変圧器、モーターアクチュエーター、点火システムなど、限られた電力制御または信号アプリケーションで広く使用されています。 20 ~ 375 V の範囲のフットおよび/またはハブに取り付けられた変圧器は、シングルまたはデュアル スレッド ハブで利用可能です。 サーキットブレーカーとピグテールワイヤを備えたULリスト/UL認定コンポーネント
すべてのモデルに標準ピグテール ワイヤーが装備されています (長さは最大 9.5 インチ)。 分割ボビン構造を利用し、デュアルスレッドハブを利用できます。 最大温度上昇が 140 °F で、過負荷時に二次電圧が高くなる開放型または屋内型エンクロージャを提供します。
通常、照明制御に関連するデバイスのインテリジェントなネットワーク システムを指します。 各種スイッチ(磁気スイッチ、ドア枠スイッチ、ボールスイッチ)の開閉によりスイッチ照明負荷(ON/OFF)を制御するように設計されています。 クローゼットの照明を便利に制御できるようにする
850 VA UPS バックアップ電源は、有害な停電やインパルスから保護するために、病院、研究所、手術センターで広く使用されています。 10 A 回路ブレーカー、2 VAC の 120 つのコンセント、ネジ カバー付きの金属ハウジング、および 32 ~ 95 °F の温度範囲が特徴です。
電源の制御に最適です。 突然の電力変動に対する保護を提供し、緊急時にデバイスを制御できるようにします。 機械、プレス機、重量物リフト、燃料ポンプ、その他の危険な電気機器を素早く遮断するために使用されます。
Functional Devices, Inc. のカタログには、クラス 2 変圧器、AC および DC 電源、UPS システム、ワイヤレス モーション センサー、壁スイッチなどが含まれています。ブランドの クローゼットライトコントローラー ドアジャムスイッチやボール&磁気スイッチなどの照明負荷の切り替えに使用されます。ユーザーの便宜のためにステータスを示す LED が付いています。これらの RoHS 準拠のコントローラは、過酷な産業条件から保護するための密閉型設計が特徴です。 機能デバイス RIBリレー 電流の効果的な監視と制御に適しています。電流レベルを正確に検出でき、産業プロセス、HVAC システム、電源管理に適しています。さらに、これらのリレーは、事前定義された電流しきい値に基づいて回路切り替えやアラームなどのアクションをトリガーすることで、最適なパフォーマンスを保証します。これらのデバイスには SPST センサー接点が組み込まれており、センサー入力に基づいた正確で応答性の高いスイッチングが可能になります。
一部の機能デバイス MPN は、同等の Johnson Controls、Eaton、Square D モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは旧式の RIB リレーをお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の機能デバイス製品が入手可能です。
Raptor SuppliesFunctional Devices の認定代理店である は、オートメーション製品の全範囲を提供しています。お客様の多様な用途要件に適した製品をご提案いたします。
これらの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
複数の安定器の取り扱いに適しています。これらの制御には、2 段階および 3 段階のバリエーションがあります。取り付けが簡単で、市場で広く普及している製品と完全な互換性があります。...続きを見る
RIB リレーは、建物や産業環境内のさまざまな電気負荷を制御する便利で効率的な方法を提供するように設計されています。これらのリレーは、複数の入力オプション、ステータスインジケーター、取り付けの容易さなどの機能を提供します。照明、ファン、モーター、その他の電気機器のスイッチや制御によく使用されます。基本デバイス RIB リレーは UL リストにログインされており、RoHS および CE 認定を受けています。
変圧器の一次側の黒いワイヤは、変圧器で利用可能なすべての電圧入力を複数入力一次側に接続するため、COM というラベルが付いています。中性点や接地を指すものではありません。
基本デバイス RIB2401B リレー UL916 (エネルギー管理機器) および UL864 (火災警報システムの制御ユニットおよび付属品) の使用がリストされています。
基本デバイス ESR2401B リレー UL924 (非常用照明および電源装置) にログインされています。
どちらのユニットにも、負荷線電流が電流センサーのしきい値を超えたときにアクティブになる SPST 接点があります。しかし、 基礎デバイス RIBXGHTA電流センサー 120A (最大) で 1VAC を通過することを目的としています。対照的に、 基本デバイス RIBXGTA 電流センサー ドライ接点出力として使用することも、30A (最大) で最大 0.4VAC/DC を通過させることもできます。
いいえ、RIBXGT には外部電源は必要ありません。監視対象の負荷ラインを流れる電流から電力が供給されます。
このブランドの自閉型 RIB リレーは、NEMA 4 または NEMA 4X 定格のエンクロージャに収容されている限り、屋外で使用できます。 NEMA 4 または 4X エンクロージャの RIB リレーを入手するには、モデル番号に「-N4」を追加して RFQ を送信します。
ほとんどの RIB 製品は、-30 ~ 140 °F での動作が定格されています。