FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB クラス2トランス ドアベル変圧器、モーターアクチュエーター、点火システムなど、限られた電力制御または信号アプリケーションで広く使用されています。 20 ~ 375 V の範囲のフットおよび/またはハブに取り付けられた変圧器は、シングルまたはデュアル スレッド ハブで利用可能です。 サーキットブレーカーとピグテールワイヤを備えたULリスト/UL認定コンポーネント
ドアベル変圧器、モーターアクチュエーター、点火システムなど、限られた電力制御または信号アプリケーションで広く使用されています。 20 ~ 375 V の範囲のフットおよび/またはハブに取り付けられた変圧器は、シングルまたはデュアル スレッド ハブで利用可能です。 サーキットブレーカーとピグテールワイヤを備えたULリスト/UL認定コンポーネント
二次回路保護を備えたクラス2トランス
形式 | モデル | 出力電圧 | 深さ | エンクロージャ評価 | 相 | VA評価 | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR40VA002US | ¥7,730 | |||||||||
B | TR100VA027 | ¥10,771 | 見積依頼 | ||||||||
C | TR75VA001-28 | ¥9,282 | 見積依頼 | ||||||||
D | TR100VA026 | ¥10,468 | 見積依頼 | ||||||||
E | TR100VA009US | ¥16,717 | |||||||||
F | TR75VA004 | ¥16,668 | |||||||||
G | TR100VA009 | ¥11,745 | |||||||||
C | TR150VA001-28 | ¥13,745 | 見積依頼 | ||||||||
C | TR100VA001-28 | ¥10,039 | 見積依頼 | ||||||||
H | TR100VA002-20 | ¥10,162 | 見積依頼 | ||||||||
I | TR50VA027 | ¥8,342 | 見積依頼 | ||||||||
J | TR100VA015 | ¥11,787 | |||||||||
K | TR50VA022US | ¥13,332 | |||||||||
C | TR50VA005-28 | ¥7,721 | 見積依頼 | ||||||||
L | TR50VA014 | ¥7,826 | |||||||||
M | TR75VA005 | ¥10,034 | |||||||||
N | TR50VA002 | ¥5,397 | |||||||||
O | PSH500A | ¥109,703 | |||||||||
P | TR50VA003 | ¥5,399 | |||||||||
Q | TR50VA006 | ¥5,091 | |||||||||
R | TR50VA015 | ¥8,060 | |||||||||
S | TR50VA005 | ¥7,275 | |||||||||
T | TR50VA009 | ¥8,125 | |||||||||
U | TR50VA017 | ¥7,567 | |||||||||
V | TR50VA019 | ¥5,395 |
自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR40VA001US | ¥7,110 | |||||||||
B | TR20VA007 | ¥3,814 | |||||||||
C | TR20VA003 | ¥4,052 | |||||||||
D | TR20VA001 | ¥3,555 | |||||||||
E | TR20VA004 | ¥4,638 | |||||||||
F | TR40VA022 | ¥4,964 | |||||||||
G | TR40VA004 | ¥5,561 | |||||||||
H | TR40VA001 | ¥4,534 | |||||||||
I | TR40VA003 | ¥4,940 | |||||||||
J | TR40VA015 | ¥5,750 | |||||||||
K | TR20VA002 | ¥4,086 | |||||||||
L | TR40VA002 | ¥4,762 | |||||||||
M | TR40VA040 | ¥5,737 | |||||||||
N | PSH40AB10 | ¥25,096 | |||||||||
O | PSH40AB10-EXT2 | ¥29,378 | |||||||||
P | PSH200A | ¥95,943 | |||||||||
Q | PSH100A100AB10 | ¥45,942 |
Devices Inc/リブ クラス 2 変圧器20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC、24VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TR100VA009 | CP6GNN | ¥12,053 |
特徴
- Functional Devices Class 2 transformers feature split-bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling.
- They have foot and single / dual-threaded hubs for easy mounting.
- These transformers operate at temperatures ranging from -30 to 140 degrees F.
- 一部 Functional Devices RIB transformers are equipped with circuit breakers for overload protection.
動作メカニズム
- Functional Devices Class 2 transformer operates on the fundamental principles of electromagnetic induction.
- When alternating current (AC) flows through the primary winding of the transformer, it creates a magnetic field around it.
- This magnetic field then induces a voltage in the secondary winding of the transformer, which is connected to the load or electronic device.
- The transformer supplies a limited amount of power to the connected device.
- This restriction prevents excessive voltage that could pose a risk of electrical shock.
規格と承認
- CE
- RoHS指令
- UL
よくある質問
What distinguishes Class 2 transformers in terms of safety?
The distinctive feature of Class 2 transformers is their ability to provide a secure power source by ensuring that the output voltage remains within a predefined and safe range, thereby preventing electrical shock and safeguarding sensitive equipment.
How do Class 2 transformers contribute to operational efficiency?
Class 2 transformers contribute to operational efficiency by adapting to the specific power requirements of connected devices, minimising energy consumption and reducing wastage.
How do I choose the right Fundamental Devices RIB transformer for my specific application?
Choosing the right transformer involves considering factors, such as the power requirements of your devices, the voltage specifications of the transformer and any specific features needed for your application.
詳細はこちら
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ハスプとヒンジをラッチします
- フロートバルブとアクセサリー
- タンブラーとメディア
- コイルドエアホースアセンブリ
- エアチェーンホイスト
- 土壌試験プローブ
- 池の曝気管
- 危険な場所の照明信号
- ASCO VALVES 真ちゅう製電磁弁
- CALDWELL プレートリフター
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープオレンジグロ/ブラック150フィート
- NTN マウントされたボールベアリング
- KERN AND SOHN テストスタンド
- WATTS マキシフローシリーズLF601チェックバルブ
- EATON S811+/S801+ シリーズ パワー モジュール アセンブリ
- DAYTON ハードウェア
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- CAROLINA GLOVE レザーグローブ