入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス2トランス |
深さ | 1.88 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
エンクロージャ評価 | 未評価 |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 2.63 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | フットまたは1/2 "NPTハブ |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 未評価 |
VA評価 | 20 |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8504314035 |
原産国 | CN |
A. この変圧器は、50 Hz と 60 Hz の両方の電気システムと互換性があります。
A. 適切な電圧互換性を確認し、製造元の設置ガイドラインに従い、変圧器を換気の良い場所に固定してください。
A. 掃除やメンテナンスを行う前に電源を切ってください。標準的な安全慣行とガイドラインに従ってください。物理的な損傷や摩耗の兆候がないことを確認するために、定期的な目視検査をお勧めします。
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20VA003 | 2.13 " | 1.88 " | 未評価 | 屋内 | 2.63 " | 24 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 20 | ¥4,052 | ||
TR20VA007 | 2.13 " | 1.88 " | 未評価 | 屋内 | 2.63 " | 277 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 20 | ¥3,814 | ||
TR40VA001 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | 120 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 40 | ¥4,534 | ||
TR40VA003 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | 24 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 40 | ¥4,940 | ||
TR40VA015 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | 120/208/240VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 40 | ¥5,750 | ||
TR40VA004 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | AC120/208/240/277V | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ | 40 | ¥5,561 | ||
TR20VA002 | 2.296 " | 1.902 " | 未評価 | 屋内 | 2.616 " | 208 VAC | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ | 20 | ¥4,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。