入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス2トランス |
深さ | 2.504 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
エンクロージャ評価 | 未評価 |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 3.014 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120/208/240VAC |
取り付け | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 未評価 |
VA評価 | 50 |
幅(Width) | 3.412 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 深さ | エンクロージャ評価 | 相 | VA評価 | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR50VA005 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 50 | 3.5 " | 屋内 | 3" | ¥7,276 | ||
TR50VA014 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 50 | 3.44 " | 屋内 | 3.06 " | ¥7,826 | ||
TR50VA015 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 50 | 3.5 " | 屋内 | 3.06 " | ¥8,060 | ||
TR75VA001 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 75 | 3.88 " | 屋内 | 3" | ¥8,578 | ||
TR75VA003 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 75 | 3.88 " | 屋内 | 3.06 " | ¥8,313 | ||
TR75VA005 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 75 | 3.88 " | 屋内 | 3.03 " | ¥10,034 | ||
TR100VA001 | 24 VAC | 2.5 " | 未評価 | 1 | 100 | 4" | 屋内 | 3.03 " | ¥9,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。