入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス2トランス |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
エンクロージャタイプ | 囲いました |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 4.5 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | マルチ |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 未評価 |
VA評価 | 40 |
幅(Width) | 5.43 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 22.56 |
船幅(cm) | 20.8 |
HSコード | 8504409510 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20VA001 | 2.13 " | 1.88 " | 未評価 | 屋内 | 2.63 " | 120 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 20 | ¥3,555 | ||
TR20VA003 | 2.13 " | 1.88 " | 未評価 | 屋内 | 2.63 " | 24 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 20 | ¥4,052 | ||
TR20VA007 | 2.13 " | 1.88 " | 未評価 | 屋内 | 2.63 " | 277 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 20 | ¥3,814 | ||
TR40VA001 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | 120 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 40 | ¥4,534 | ||
TR40VA003 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | 24 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 40 | ¥4,940 | ||
TR40VA015 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | 120/208/240VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 40 | ¥5,750 | ||
TR40VA004 | 2.69 " | 2.19 " | 未評価 | 屋内 | 2.88 " | AC120/208/240/277V | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ | 40 | ¥5,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。