定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGTA 電流センサー 調整可能 0.75-150a | AF7HFP 21AJ46

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGTA 電流センサー 調整可能 0.75-150a

在庫あり
アイテム:AF7HFP モデル:RIBXGTA相互参照:21AJ46

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,873 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調整可能な電流センサー
アンプ0.75〜150
お問合せフォームA
コアタイプスプリット
電気的接続16 "リード線
入力電圧30 VAC / DC
取り付けタブ
センサー範囲0.75〜150.00A
ステータスインジケータ連絡先クローザー
トリップ遅延(秒)0 10
トリップポイント(アンペア)0.75から150まで調整可能
タイプスプリット

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.81
HSコード9030330040

商品の詳細:

Functional Devices, Inc. RIBXGTA 電流センサーは、電流の監視と測定に最適で、正確な制御、障害検出、エネルギー効率を実現します。このセンサーは、モーター制御、スマートグリッド、バッテリー管理、および過電流状態を検出することによる電気回路の安全性の確保に使用されます。

特徴:

  • このセンサーは分割コア設計になっており、取り付けが簡単で、さまざまな電気システムに適応できます。
  • 表面リレー取り付けにより、便利でアクセスしやすい設置が容易になり、電気システムへの統合が容易になります。
  • このセンサーには、取り付けを合理化するピン電気接続が含まれており、簡単かつ確実な接続を提供します。
  • 2 つのピン/端子が付属しており、取り付けの容易さと信頼性の高い機能に貢献します。
  • このセンサーは単極単投常開 (SPST-NO) 接点形式を備えており、信頼性が高く簡単な回路接続を保証します。
  • スイッチ調整方式を採用しており、センサーの設定を簡単かつ迅速に調整できます。

よくある質問:

Q. この RIBXGTA センサーでの使用にはどのようなワイヤ サイズが推奨されますか?

A. このセンサーは 18 AWG ワイヤで使用するように設計されており、互換性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されています。

Q. この RIBXGTA センサーの調整可能なトリップ ポイントのタイプは何ですか?

A. トリップポイントは調整可能なため、ユーザーはしきい値を 0.75 ~ 150A までカスタマイズして正確に制御できます。

Q. この RIBXGTA センサーは電気システムのエネルギー効率にどのように貢献しますか?

A. センサーは過電流および不足電流パラメータを監視することにより、エネルギー使用量の最適化に役立ち、システム全体の効率に貢献します。

Q. 1 秒のトリップ遅延はシステムの信頼性にどのように影響しますか?

A. 1 秒のトリップ遅延により、瞬間的な電流変動に対する即座の反応が防止され、実際の過電流または不足電流状態に対する安定した信頼性の高い応答が保証されるため、システムの信頼性が向上します。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGTA 電流センサー 調整可能 0.75-150a
¥10,873 /単価