油圧パイプベンダー | Raptor Supplies 日本

油圧パイプベンダー

フィルタ

当社は、電気および配管の取り付けや、産業および商業スペースの両方での製造に多数のチューブ、パイプ、導管を使用しています。状況に応じて、...続きを読む

GARDNER BENDER -

油圧パイプベンダー

形式モデル曲げ半径演算材料サイズ範囲価格
AB316S3-5/16 to 9-1/2"肘をワンシューで曲げる機能、複数の曲げ段階が必要なスイープベンドを作成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1/2 "から2"¥705,007
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"肘をワンシューで曲げる機能、複数の曲げ段階が必要なスイープベンドを作成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1/2 "から2"¥1,139,140
CB308SPE22J5-13 / 16から20 "ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム"1へ" 4¥1,613,973
DB308S5-13 / 16から20 "ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能EMT、IMC、硬質鋼またはアルミニウム"1へ" 4¥1,083,917
EB308SPH805-13 / 16から20 "ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム"1へ" 4¥1,159,081
DB306SPE22J7-1 / 4から20 "スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"¥2,093,800
FB359SP208J7-1 / 4から20 "手動または電動ポンプ、5 "スイープコンボで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"-
見積依頼
GB340S7-1 / 4から20 "手動または電動ポンプで駆動可能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"¥3,074,046
DB306SPH807-1 / 4から20 "スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"¥1,489,546
DB306S7-1 / 4から20 "スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"¥2,185,624
HB340SPH807-1 / 4から20 "手動または電動ポンプで駆動可能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"¥3,188,075
IB359S7-1 / 4から20 "手動または電動ポンプ、5 "スイープコンボで駆動する機能硬質鋼とアルミニウム1-1 / 4 "から4"-
見積依頼
形式モデル材料パイプ範囲 呼び径 ワンショット電源電圧価格
ASTB101Aアルミニウム1/2 "から2"空気ポンプ-¥1,833,467
ASTB101Bアルミニウム1/2 "から2"電気ポンプ115V¥2,258,377
ASTB101Nアルミニウム1/2 "から2"--¥1,424,387
ASTB101Xアルミニウム1/2 "から2"--¥1,162,778
ASTB202Nアルミニウム1 1/4 "から4"--¥4,416,687
ASTB221Hアルミニウム"1へ" 2ハンドポンプ-¥2,410,451
ASTB221Xアルミニウム"1へ" 2--¥1,679,028
ASTB101Eアルミニウム1/2 "から2"電気ポンプ230V¥2,434,988
ASTB202Bアルミニウム1 1/4 "から4"電気ポンプ115V¥6,517,128
ASTB202Eアルミニウム1 1/4 "から4"電気ポンプ230V¥6,713,886
ASTB202Xアルミニウム1 1/4 "から4"--¥3,491,045
ASTB221Nアルミニウム"1へ" 2--¥2,171,437
ASTB101H1/2 "から2"ハンドポンプ-¥1,571,630
RIDGID -

油圧式パイプベンダー ティップアップウイング 3/8~2インチサイズ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
36518AF2AAP¥374,388
METALPRO -

油圧パイプベンダー1 / 2〜2インチ鉄

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
MP9000AH7RQN¥763,144

油圧パイプベンダー

油圧パイプベンダーは、油圧を利用して鋼/アルミニウムの電気管や金属パイプを曲げます。 これらのパイプ ベンダーは最大 10000 psi の圧力に耐えることができ、均一でしわのない曲げを作成できます。 一部のモデルには、あらかじめ設定された曲げ角度で機械を自動的に停止する自動停止機能が備わっています。 これらのベンダーは手動で駆動することも、電動モーターを使用して駆動することもできます。 これらのベンダーのほとんどは、曲げシュー、シリンダー、XNUMX つのピボット シュー、XNUMX つのピボット ピン、ベンダー フレーム、シュー ロック ピン、および XNUMX フィートの長さのホースを含むキットで提供されます。 Raptor Supplies は、Greenlee、Gardner Bender、RIDGID、Enerpac、Metalpro などのブランドの油圧式パイプ ベンダーを幅広く提供しています。 これらの油圧パイプ ベンダーは、鉄、鋼、軟鋼、硬鋼、アルミニウム製のパイプ、導管、チューブを曲げることができます。 通常、ユーザーの仕様に従ってユニットを変更できるように、組み立てられていない状態で出荷されます。
油圧パイプベンダー から ガードナーベンダー フォークリフトを使用して簡単にロックして運ぶことができる耐久性のある金属製のジョブボックスに入っています。 正確な曲げを確実にするために、度マークが所定の位置にキャストされています。 これらのガードナーベンダーパイプベンダーは、手動ポンプまたは電動ポンプの両方を使用して電力を供給できるため、すばやく曲げて導管のねじれを減らすことができます。 それらは、3-5 / 16から20インチの範囲の曲げ半径で利用できます。
パイプベンダーセット Enerpac の製品は、シリンダー、ホース、サドル、手動/エア/電動ポンプ、および Enerpac パイプ ベンダーのマニュアルを備えた頑丈な保管ケースに収められています。 ベンディング シューズとフレームは、硬度、強度、延性を向上させるために熱処理されたアルミニウム構造を採用しています。 すべての Enerpac ベンダー セットには、BZ-12377 シュー ロック ピンと BZ-12091 正確な曲げのための角度インジケーター。 選択されたベンダーモデルには、カーブしたシューからパイプを直接排出できる複動シリンダーがさらに装備されています。

あなたが使用します

油圧パイプベンダーは、ロールケージ、ゲート、手すり、その他の板金製造プロジェクトを形作るために、製造工場、製造ユニット、自動車および機械産業で使用するのに理想的です。 また、電気および配管のパイプ、導管、またはチューブを曲げるのにも適しています。

特徴

油圧パイプベンダーは、金属パイプを希望の半径に曲げるために使用されます。 彼らは、ラム付きの動力付きシリンダーを使用して、事前設定された靴のサイズ内にパイプを押し込みます。 シリンダーは、ハンドレバー、空気圧/油圧供給、または電気モーターを使用して駆動されます。

リッジド 36518油圧パイプベンダー

  • ボイラーの標準ガス管を正確に冷間曲げするためのコンパクトなワンピース構造です。
  • このパイプベンダーは、携帯性とラムの正確な制御のためのリターンスプリングを備えた単一回路油圧システムを備えています。
  • また、オペレーターの疲労を軽減するために、ポンプあたりのシリンダーストロークが長い手動レバーも備えています。
  • これらのベンダーの耐久性のあるピストンシールと圧力逃がし弁は、早期の漏れを防ぎ、稼働時間を最大化します。
  • 標準のガス管の角を支えるための曲げフォーマーのセットが付いた木製のケースに入っています。
  • このRIDGIDパイプベンダーには、始動、停止、およびパイプの取り外し作業を軽減するための曲げ角度インジケーターもあります。

エナパック 油圧パイプベンダー

  • これらのパイプベンダーは、最大角度90度の滑らかでしわのない曲げを提供します。
  • それらは耐食性と耐久性のために軽量アルミニウム構造を持っています
  • これらのベンダーは、頑丈なスチール製の収納ケースに組み立てられていない状態で出荷されます。
  • ベンダーセットには、シリンダーホース、マニュアル、エア/電動ポンプが含まれます。
  • また、正確な曲げ制御のための角度インジケーターとシューロックピンが装備されています。
  • いくつかのモデル(Eject-O-MaticまたはSTB-202ライン)には、操作後に曲げシューから曲がったパイプを排出するための複動シリンダーがあります。

グリーンリー 880 パイプベンダー

  • それは、曲げ角度と半径を正確に制御するためのラムトラベルスケールと曲げチャートを備えたポータブルなピンアセンブリ構造を備えています。

動作メカニズム

  • まず、パイプバインダー部品を組み立て、ラムトラベルスケールナットを緩めてラムトラベルスケールをゼロに設定します。 読みを変更した後、ナットを締めます。
  • 正確に曲げるために、取扱説明書に記載されている仕様に従ってコンジットに印を付けた後、コンジットをベンダーに挿入します。
  • コンジットの曲げマークは、曲げシューの中心と一致している必要があります。
  • 曲げを行うために必要なラムトラベルメジャーをマニュアルのラムトラベルテーブルから見つけてください。
  • ラムの移動量に応じて、油圧/電気/機械ポンプを使用してラムをパイプに押し込みます。
  • 次に、ポンプの油圧が解放され、導管が次の曲げ位置に移動します。 オフセットベンドを行うときは、180番目のベンドを行う前にコンジットをXNUMX度回転させる必要があります。
  • 最後の曲げが行われるまで、前の手順を繰り返します。
  • 油圧パイプベンダーからパイプを取り外します。

規格と承認

油圧パイプベンダーは、ユーザーの安全性、優れたビルドとパフォーマンス、および環境衛生を確保するために、ASTM、CSA、UL、およびRoHS規格に従って製造されています。

よくある質問

パイプベンダーが故障した場合はどうすればよいですか?

選択したパイプ ベンダーが必要な直径のパイプを曲げるための正しい選択であると仮定購入に進む、最初に確認する必要があるのはシリンダー内の作動油レベルです。 部品の破損、亀裂、曲がり、または欠落による油圧漏れは、機械の安全な動作を損なう可能性があります。 ユーザーは、電源コード、プラグ、その他の電気部品が良好な状態であることも確認する必要があります。 また、適切な曲げ形状が使用されているかどうか、サポートが対称の穴に配置されているかどうかも確認する必要があります。 最後に、パイプとの接触による磨耗による損傷を軽減するために、コーナー ブラケットの側面にグリースを追加する必要があります。

ユーザーはどのようにしてニーズに合った適切なパイプベンダーを選択できますか?

まず、ユーザーは、選択したパイプの外径が油圧式パイプベンダーのパイプ直径範囲内にあることに注意する必要があります。 また、シリンダー プランジャーのストローク長と、パイプ ベンダーの操作に利用できる動力源/駆動機構 (油圧、電動、手動、機械) にも注意を払う必要があります。

これらの油圧パイプベンダーと互換性のあるアクセサリは何ですか?

Raptor Supplies 油圧パイプベンダーに適合する幅広いアクセサリを提供できます。 ターンテーブル三脚は、パイプベンダーを高所で支えて配置するために使用されます。 ストレートヘアアイロンは曲がったパイプをまっすぐにするのに理想的であり、フットホイールはユニットをある場所から別の場所に輸送するのに適しています。 また、ユーザーは、油圧ラムが適切に機能するように、定期的なメンテナンスサービス中に作動油を補充する必要があります。 また、Uブラケット、フォーマー、コーナーサポート、固定ピンなど、故障した、摩耗した、または古いベンダーコンポーネントを交換するための交換部品も提供しています。

パイプベンダーのさまざまなバリエーションの違いは何ですか?

パイプ ベンダーには、油圧式、電動式、手動式、機械式の XNUMX つの一般的なタイプがあります。 油圧パイプ ベンダーは、大きなパイプの厚い壁でも正確な角度を生成でき、他のバリエーションよりも耐久性と強度が優れています。 電動パイプ ベンダーは、同じ曲げを複数回繰り返すためのプログラム可能な電動ギア ドライブを備えています。 一方、手動パイプ ベンダーは安価で、持ち運びや操作が簡単です。 ある程度のスキルが必要ですが、曲げ半径、位置、曲げ角度に基づいてカスタム形状を作成できます。 パイプ ベンダーの機械モデルは、油圧パイプ ベンダーと手動パイプ ベンダーの両方の利点を組み合わせています。

か Raptor Supplies 油圧パイプベンダーの他のバリエーションを提供しますか?

はい、 Raptor Supplies さまざまなタイプのパイプベンダーを提供しています。 電線管ベンダー, 機械式コンジットベンダー & 手動コンジットベンダー.