ENERPAC STB101E油圧パイプベンダー1 / 2〜2インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧パイプベンダー |
曲げ角度 | 90度 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
パイプ範囲 呼び径 ワンショット | 1/2 "から2" |
電源 | 電気ポンプ |
製品データシート | enerpac-bz12051.pdf |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 35.41 |
船の長さ(cm) | 77.77 |
船幅(cm) | 45.42 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | パイプ範囲 呼び径 ワンショット | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STB101H | 鋼 | 1/2 "から2" | ハンドポンプ | - | ¥1,707,613 | |
STB101A | アルミニウム | 1/2 "から2" | 空気ポンプ | - | ¥2,035,218 | |
STB101B | アルミニウム | 1/2 "から2" | 電気ポンプ | 115V | ¥2,453,782 | |
STB101N | アルミニウム | 1/2 "から2" | - | - | ¥1,660,723 | |
STB101X | アルミニウム | 1/2 "から2" | - | - | ¥1,263,386 | |
STB202B | アルミニウム | 1 1/4 "から4" | 電気ポンプ | 115V | ¥7,081,014 | |
STB202E | アルミニウム | 1 1/4 "から4" | 電気ポンプ | 230V | ¥7,294,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。