ENERPAC STB101X油圧パイプベンダーセット、1 / 2〜2インチパイプ用、90度曲げ角度
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
アイテム価格 | 油圧パイプベンダー |
曲げ角度 | 90度 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
パイプ範囲 呼び径 ワンショット | 1/2 "から2" |
製品データシート | enerpac-bz12051.pdf |
船の重量(kg) | 41.69 |
船高(cm) | 35.41 |
船の長さ(cm) | 77.77 |
船幅(cm) | 45.42 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | パイプ範囲 呼び径 ワンショット | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STB101H | 鋼 | 1/2 "から2" | ハンドポンプ | - | ¥1,571,630 | |
STB101A | アルミニウム | 1/2 "から2" | 空気ポンプ | - | ¥1,833,467 | |
STB101B | アルミニウム | 1/2 "から2" | 電気ポンプ | 115V | ¥2,258,377 | |
STB101E | アルミニウム | 1/2 "から2" | 電気ポンプ | 230V | ¥2,434,988 | |
STB101N | アルミニウム | 1/2 "から2" | - | - | ¥1,424,387 | |
STB202B | アルミニウム | 1 1/4 "から4" | 電気ポンプ | 115V | ¥6,517,128 | |
STB202E | アルミニウム | 1 1/4 "から4" | 電気ポンプ | 230V | ¥6,713,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。