BALDOR MOTOR 50Hz モーター、IP22 オープン防滴 NEMA フレーム三相
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108-57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | ¥184,518 | |
A | M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | ¥205,338 | |
B | EM3116-57 | 1.000馬力 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | 1,440回転 | 400V 230V | ¥267,221 | |
B | EM3116T-57 | 1.000馬力 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | 1,440回転 | 400V 230V | ¥268,649 | |
B | EM3154T-57 | 1.500馬力 | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 23.2LB-FT | 12.13 " | 65 | 1.15 | 1,455回転 | 400V 230V | ¥285,473 | |
B | EM3157T-57 | 2.000馬力 | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 24.7LB-FT | 12.13 " | 73 | 1.15 | 1,445回転 | 400V 230V | ¥293,460 | |
B | EM3211T-57 | 3.000馬力 | 8.4A @ 230V 4.9A @ 400V | 41LB-FT | 15 " | 76 | 1.15 | 1,450回転 | 400V 230V | ¥335,666 | |
B | EM3218T-57 | 5.000馬力 | 14.0A @ 230V 8.0A @ 400V | 67.85LB-FT | 16.5 " | 75 | 1.15 | 1,450回転 | 400V 230V | ¥371,601 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターハウジング
- ウィンチバー
- HIDハイベイフィクスチャ
- パイプ断熱ラップ
- 改造キット
- ラボ機器
- HVACモーター
- ワークベンチとアクセサリー
- 空気圧モーター
- OリングとOリングキット
- DELHI ポータブルユーティリティファン
- ARMORED TEXTILES アタックライン消防ホースフィート
- ROCKWOOD ビューア付きドアノッカー
- BUSSMANN ADシリーズ特殊ヒューズ
- MEGAPRO ドライバー交換ビット
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 5-3/8 インチ
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁ピン端子
- KERN AND SOHN HCDシリーズ高解像度クレーンスケール
- MSA Advantage 3000 シリーズ フルフェイスマスクマスク
- SMC VALVES ガイド付きシリンダー