BALDOR MOTOR EM3154T-57 三相モーター、230/400V、1500 RPM、50 Hz、1.5 hp、ODP、145T フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 23.2LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3526M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.13 " |
相 | 3 |
力率 | 65 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,455回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,500回転 |
電圧 | 400V 230V |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3116-57 | 1.000馬力 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | 1,440回転 | 400V 230V | ¥143,210 | |
EM3116T-57 | 1.000馬力 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | 1,440回転 | 400V 230V | ¥143,973 | |
EM3157T-57 | 2.000馬力 | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 24.7LB-FT | 12.13 " | 73 | 1.15 | 1,445回転 | 400V 230V | ¥157,269 | |
EM3211T-57 | 3.000馬力 | 8.4A @ 230V 4.9A @ 400V | 41LB-FT | 15 " | 76 | 1.15 | 1,450回転 | 400V 230V | ¥179,891 | |
EM3218T-57 | 5.000馬力 | 14.0A @ 230V 8.0A @ 400V | 67.85LB-FT | 16.5 " | 75 | 1.15 | 1,450回転 | 400V 230V | ¥199,147 | |
M3108-57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | ¥98,886 | |
M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | ¥110,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。