ENERPAC STB221H油圧パイプベンダー2-1 / 2〜4インチ
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
アイテム価格 | 油圧パイプベンダー |
曲げ角度 | 90度 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
パイプ範囲 呼び径 ワンショット | "1へ" 2 |
パイプ範囲公称サイズスイープ | 2 1/2 "から4" |
電源 | ハンドポンプ |
製品データシート | enerpac-bz12051.pdf |
UPC | 662005103133 |
船の重量(kg) | 117 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 120.95 |
船幅(cm) | 38.74 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。