GARDNER BENDER B308S 油圧パイプベンダー 1 ~ 4 インチ
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
アイテム価格 | 油圧パイプベンダー |
曲げ半径 | 5-13 / 16から20 " |
演算 | ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 |
材料 | EMT、IMC、硬質鋼またはアルミニウム |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
サイズ範囲 | "1へ" 4 |
船の重量(kg) | 107.73 |
船高(cm) | 56.52 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | 演算 | 材料 | サイズ範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B306S | 7-1 / 4から20 " | スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥2,185,624 | ||
B306SPE22J | 7-1 / 4から20 " | スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥2,093,800 | ||
B306SPH80 | 7-1 / 4から20 " | スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥1,489,546 | ||
B308SPE22J | 5-13 / 16から20 " | ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | "1へ" 4 | ¥1,613,973 | ||
B308SPH80 | 5-13 / 16から20 " | ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | "1へ" 4 | ¥1,159,081 | ||
B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | 肘をワンシューで曲げる機能、複数の曲げ段階が必要なスイープベンドを作成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1/2 "から2" | ¥705,007 | ||
B316SPE22J | 3-5/16 to 9-1/2" | 肘をワンシューで曲げる機能、複数の曲げ段階が必要なスイープベンドを作成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1/2 "から2" | ¥1,139,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。