ガードナーベンダー 油圧式パイプベンダー
形式 | モデル | 曲げ半径 | 演算 | 材料 | サイズ範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | 肘をワンシューで曲げる機能、複数の曲げ段階が必要なスイープベンドを作成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1/2 "から2" | ¥705,007 | |
B | B316SPE22J | 3-5/16 to 9-1/2" | 肘をワンシューで曲げる機能、複数の曲げ段階が必要なスイープベンドを作成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1/2 "から2" | ¥1,139,140 | |
C | B308SPE22J | 5-13 / 16から20 " | ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | "1へ" 4 | ¥1,613,973 | |
D | B308S | 5-13 / 16から20 " | ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | EMT、IMC、硬質鋼またはアルミニウム | "1へ" 4 | ¥1,083,917 | |
E | B308SPH80 | 5-13 / 16から20 " | ワンショット/スイープリジッドベンダーの組み合わせ、エルボのワンシューベンディングの機能、複数の曲げステージが必要なスイープベンドを生成する機能、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | "1へ" 4 | ¥1,159,081 | |
D | B306SPE22J | 7-1 / 4から20 " | スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥2,093,800 | |
F | B359SP208J | 7-1 / 4から20 " | 手動または電動ポンプ、5 "スイープコンボで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | - | 見積依頼
|
G | B340S | 7-1 / 4から20 " | 手動または電動ポンプで駆動可能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥3,074,046 | |
D | B306SPH80 | 7-1 / 4から20 " | スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥1,489,546 | |
D | B306S | 7-1 / 4から20 " | スイープ/セグメントコンジットベンダー、手動または電動ポンプで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥2,185,624 | |
H | B340SPH80 | 7-1 / 4から20 " | 手動または電動ポンプで駆動可能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | ¥3,188,075 | |
I | B359S | 7-1 / 4から20 " | 手動または電動ポンプ、5 "スイープコンボで駆動する機能 | 硬質鋼とアルミニウム | 1-1 / 4 "から4" | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IEC補足プロテクター
- 音声データ通信キャビネット
- あごストラップ
- 地下エンクロージャー
- 汎用ACモーター
- 作業服
- バラスト
- プールとスパポンプ
- 錫
- HONEYWELL SPDTトグルスイッチ
- BRADY NFPAラベル、NFPAダイヤモンド
- NATIONAL GUARD パニック終了しきい値
- BRADY 危険バイリンガルタグ、頑丈なポリエステル、7 "x 4"
- MONARCH 基本ストロボスコープ 30 ~ 10000 Fpm
- THOMAS & BETTS M2D6Mシリーズ モーターリード線切断
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3 / 4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/4 インチ、片端ネジ付き
- EATON 900599シリーズ ストレートアダプター
- EATON X20 420 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプ