一般パイプクリーナー DRZ-PHシリーズ ドレンクリーナー
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105700 | - | - | ¥309,400 | |
A | 105740 | 1 / 4 " | 50のフィート | ¥330,418 | |
A | 105730 | 3 / 8 " | 35のフィート | ¥341,854 | |
A | 105710 | 5 / 16 " | 50のフィート | ¥329,800 | |
A | 105720 | 5 / 16 " | 50のフィート | ¥343,709 |
ドレンクリーナー DRZ-PHシリーズ
一般的なパイプ DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーは、直径 1-1/4 ~ 3 インチのシンク、浴槽、洗濯物の排水ラインの清掃に適しています。 水平位置と垂直位置の両方で動作できる内蔵ベースが特徴で、狭い場所での作業時の作業疲労を軽減します。 ケーブルから手を離して清潔な環境を確保する 4 フィートのガイド チューブと、操作中にケーブルが絡まるのを防ぐ防錆アルミニウム ドラムが装備されています。 これらの排水管クリーナーは、ケーブル サイズを 5 分以内に簡単に切り替えられるクイックチェンジ ケーブル カートリッジも備えています。 強力で柔軟性があり、よじれにくいフレキシコア ケーブルを使用しており、より多くのトルクがかかるとさらに強くなります。 DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーには、ボーリングギムレット、アローヘッド、ダウンヘッドボーリングドリル、フレキシブルスプリングアローヘッド、1-1/4 インチのサイドカッターブレードを含む XNUMX ピース HECS カッターセットが付属しています。 これらのユニットには、ドラム回転中の余分な水しぶきを減らす Band-It スプラッシュガード、モーター速度制御用の空気圧フット ペダル、および持ち運びを容易にするキャリング ハンドルも備わっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグイン電源
- ESDおよびクリーンルームチェア
- シャックルとアクセサリー
- 真空および圧力リリーフバルブ
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- 排水管洗浄装置
- スプロケットと検査サービスドア
- ドアとドア枠
- エクステリアペイントとステイン
- 溶接棒とワイヤー
- LINCOLN 単動式オイルポンプ
- BRADY 注意ラベル
- DAYTON インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
- DEFELSKO 超音波厚さ計
- JACKSON SAFETY 溶接ヘルメットシェル
- DANFOSS LX/TXシリーズ 床暖房用ケーブルストラップ
- BRISKHEAT 自動温度調節器
- JONARD 交換用ブレード
- CONDOR タスク雑用ニット手袋、コーティングなし、コットン、ジャージ、ブラウン
- BROWNING YSMシリーズ 焼入鋼マイタギヤ 12ピッチ