排水管洗浄機
製造元で使用するためのルートカッターいいえ。MXF500
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 48-53-2832 | ¥12,076 | ||
B | 48-53-2833 | ¥13,417 | ||
C | 48-53-2834 | ¥17,238 |
排水管とシンクの組み合わせクリーンマシン
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ゴー380A/250 | ¥232,977 | 見積依頼 | |
B | ゴー380/250 | ¥226,022 | 見積依頼 |
ドレンガンキット 18V キーレスチャック
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 2775B-211 48-11-1865 | ¥250,616 | ||
B | 2775A-211 48-11-1865 | ¥245,677 |
ギヤード洗浄機
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ゴー 68HD RR | ¥606,204 | 見積依頼 | |
B | GO68HD | ¥606,204 | 見積依頼 | |
C | ゴー 68HD PE | ¥617,795 | 見積依頼 |
合流式下水道機械
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GO62HD | ¥546,395 | 見積依頼 | |
B | ゴー 62HD PE | ¥556,363 | 見積依頼 |
下水道清掃機
形式 | モデル | HP | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GO68RR | ¥504,204 | 見積依頼 | |||
B | GO 68 | ¥504,204 | 見積依頼 | |||
C | ゴー 68 PE | ¥515,795 | 見積依頼 | |||
A | ゴー 62A HD | ¥438,368 | 見積依頼 | |||
D | ゴー 62A HD PE | ¥443,931 | 見積依頼 |
スーパーVeeシリーズ ドレンクリーナー
一般配管用スーパーVeeシリーズドレンクリーナーは、中小配管の詰まり解消に適しています。 これらの排水管クリーナーは、シンク、浴槽、洗濯排水ラインの詰まりを取り除くために配管工によって使用されます。 これらのユニットは、グリップ シールドに組み込まれたスライド アクション チャックを備えており、簡単な前後の動きでケーブルを素早く係合/解放できます。 この機能により、さまざまなケーブル直径を自動的に調整できるため、ダウンタイムが防止され、効率が向上します。 Super-Vee 排水管クリーナーには、50 分以内に異なる直径のケーブルに切り替えることができるクイックチェンジ ケーブル カートリッジと、動作中の回転ドラムからの余分な水の飛沫を最小限に抑える Band-It スプラッシュガードが装備されています。 また、ドラム負荷を容易に支える Dyna-Thrust ベアリング システムも組み込まれており、モーター シャフトの摩耗の可能性を排除し、ツールの耐用年数を延ばします。 これらのデバイスは、コア ワイヤの周りに巻かれたワイヤ ロープで構成される Flexicore ケーブル (長さは最大 35 フィートまたは XNUMX フィート) を利用し、優れた柔軟性、高い引張強度、および曲がりを乗り越える能力を提供します。 すべての排水管クリーナーは、保管や持ち運びに便利な頑丈なキャリング ケースに入っています。
一般配管用スーパーVeeシリーズドレンクリーナーは、中小配管の詰まり解消に適しています。 これらの排水管クリーナーは、シンク、浴槽、洗濯排水ラインの詰まりを取り除くために配管工によって使用されます。 これらのユニットは、グリップ シールドに組み込まれたスライド アクション チャックを備えており、簡単な前後の動きでケーブルを素早く係合/解放できます。 この機能により、さまざまなケーブル直径を自動的に調整できるため、ダウンタイムが防止され、効率が向上します。 Super-Vee 排水管クリーナーには、50 分以内に異なる直径のケーブルに切り替えることができるクイックチェンジ ケーブル カートリッジと、動作中の回転ドラムからの余分な水の飛沫を最小限に抑える Band-It スプラッシュガードが装備されています。 また、ドラム負荷を容易に支える Dyna-Thrust ベアリング システムも組み込まれており、モーター シャフトの摩耗の可能性を排除し、ツールの耐用年数を延ばします。 これらのデバイスは、コア ワイヤの周りに巻かれたワイヤ ロープで構成される Flexicore ケーブル (長さは最大 35 フィートまたは XNUMX フィート) を利用し、優れた柔軟性、高い引張強度、および曲がりを乗り越える能力を提供します。 すべての排水管クリーナーは、保管や持ち運びに便利な頑丈なキャリング ケースに入っています。
ドレンクリーナー DRZ-PHシリーズ
一般的なパイプ DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーは、直径 1-1/4 ~ 3 インチのシンク、浴槽、洗濯物の排水ラインの清掃に適しています。 水平位置と垂直位置の両方で動作できる内蔵ベースが特徴で、狭い場所での作業時の作業疲労を軽減します。 ケーブルから手を離して清潔な環境を確保する 4 フィートのガイド チューブと、操作中にケーブルが絡まるのを防ぐ防錆アルミニウム ドラムが装備されています。 これらの排水管クリーナーは、ケーブル サイズを 5 分以内に簡単に切り替えられるクイックチェンジ ケーブル カートリッジも備えています。 強力で柔軟性があり、よじれにくいフレキシコア ケーブルを使用しており、より多くのトルクがかかるとさらに強くなります。 DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーには、ボーリングギムレット、アローヘッド、ダウンヘッドボーリングドリル、フレキシブルスプリングアローヘッド、1-1/4 インチのサイドカッターブレードを含む XNUMX ピース HECS カッターセットが付属しています。 これらのユニットには、ドラム回転中の余分な水しぶきを減らす Band-It スプラッシュガード、モーター速度制御用の空気圧フット ペダル、および持ち運びを容易にするキャリング ハンドルも備わっています。
一般的なパイプ DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーは、直径 1-1/4 ~ 3 インチのシンク、浴槽、洗濯物の排水ラインの清掃に適しています。 水平位置と垂直位置の両方で動作できる内蔵ベースが特徴で、狭い場所での作業時の作業疲労を軽減します。 ケーブルから手を離して清潔な環境を確保する 4 フィートのガイド チューブと、操作中にケーブルが絡まるのを防ぐ防錆アルミニウム ドラムが装備されています。 これらの排水管クリーナーは、ケーブル サイズを 5 分以内に簡単に切り替えられるクイックチェンジ ケーブル カートリッジも備えています。 強力で柔軟性があり、よじれにくいフレキシコア ケーブルを使用しており、より多くのトルクがかかるとさらに強くなります。 DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーには、ボーリングギムレット、アローヘッド、ダウンヘッドボーリングドリル、フレキシブルスプリングアローヘッド、1-1/4 インチのサイドカッターブレードを含む XNUMX ピース HECS カッターセットが付属しています。 これらのユニットには、ドラム回転中の余分な水しぶきを減らす Band-It スプラッシュガード、モーター速度制御用の空気圧フット ペダル、および持ち運びを容易にするキャリング ハンドルも備わっています。
JM-2900シリーズ ガスジェットセット
一般的なパイプ クリーナー JM-2900 シリーズ ガス ジェット セットは、高圧ウォーター ジェットを使用してパイプや排水管の詰まりや破片を取り除くように設計されています。 これらのツールは、配管工、排水管清掃の専門家、メンテナンス担当者によって、さまざまな商業および産業環境でパイプを効率的に清掃して詰まりを解消するために使用されます。 これらのガス ジェット セットには、頑固な詰まりや破片を粉砕して洗浄プロセスを強化するバイブラ パルス付きポンプが付いています。 これらは、さまざまな排水管やパイプの位置に到達するためのリール ブレーキを備えた 200 フィートのホース リールで構成されています。 これらの JM-2900 シリーズ ガス ジェット セットは、XNUMX つのパンクしないフォーム コア タイヤと頑丈なフレームを備えており、操作中の安定性と輸送の容易さを保証します。
一般的なパイプ クリーナー JM-2900 シリーズ ガス ジェット セットは、高圧ウォーター ジェットを使用してパイプや排水管の詰まりや破片を取り除くように設計されています。 これらのツールは、配管工、排水管清掃の専門家、メンテナンス担当者によって、さまざまな商業および産業環境でパイプを効率的に清掃して詰まりを解消するために使用されます。 これらのガス ジェット セットには、頑固な詰まりや破片を粉砕して洗浄プロセスを強化するバイブラ パルス付きポンプが付いています。 これらは、さまざまな排水管やパイプの位置に到達するためのリール ブレーキを備えた 200 フィートのホース リールで構成されています。 これらの JM-2900 シリーズ ガス ジェット セットは、XNUMX つのパンクしないフォーム コア タイヤと頑丈なフレームを備えており、操作中の安定性と輸送の容易さを保証します。
JM-3055シリーズ ガスジェットセット
Maxi-Rooter シリーズ 排水管クリーナー
断面排水管洗浄機
剛性セクション式排水管洗浄機には、動作中に最大限の制御を提供する特徴的な即時動作ケーブル クラッチが備わっています。 ケーブルを簡単に交換できる調整ノブと、最も重い詰まりを掃除するのに 3 人だけで済む強力なモーターが特徴です。 これらのユニットはホイールとさらに統合されているため、操作性が向上し、薄型の B フレーム設計により、あらゆるスペースにフィットします。 4/1、2/1、6/XNUMX HP のオプションが用意されている、これらの部分排水洗浄機の幅広い製品からお選びください。
剛性セクション式排水管洗浄機には、動作中に最大限の制御を提供する特徴的な即時動作ケーブル クラッチが備わっています。 ケーブルを簡単に交換できる調整ノブと、最も重い詰まりを掃除するのに 3 人だけで済む強力なモーターが特徴です。 これらのユニットはホイールとさらに統合されているため、操作性が向上し、薄型の B フレーム設計により、あらゆるスペースにフィットします。 4/1、2/1、6/XNUMX HP のオプションが用意されている、これらの部分排水洗浄機の幅広い製品からお選びください。
排水管洗浄機
排水管洗浄ドラムマシン
Ridgid 排水管洗浄ドラムマシンは、階段や段差を簡単に移動できる大きな車輪を備えた輸送カートと統合されています。 これらのドラムは、頑丈で耐食性のある構造と、強度を高める軽量の二重管状フレームを備えています。 格納式ハンドルとケーブルドラムのクイックリリースとホールド機構を備えており、ドラムの交換と持ち運びが簡単です。 特許取得済みのケーブル制御システムは、詰まりの間にブレードが引っかかるとドラムの速度を低下させます。 リジッドもご用意しております 断面ドレン洗浄ドラムマシン オペレータの制御を最大限に高めるための即時動作ケーブル クラッチを備えています。
Ridgid 排水管洗浄ドラムマシンは、階段や段差を簡単に移動できる大きな車輪を備えた輸送カートと統合されています。 これらのドラムは、頑丈で耐食性のある構造と、強度を高める軽量の二重管状フレームを備えています。 格納式ハンドルとケーブルドラムのクイックリリースとホールド機構を備えており、ドラムの交換と持ち運びが簡単です。 特許取得済みのケーブル制御システムは、詰まりの間にブレードが引っかかるとドラムの速度を低下させます。 リジッドもご用意しております 断面ドレン洗浄ドラムマシン オペレータの制御を最大限に高めるための即時動作ケーブル クラッチを備えています。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 電線管継手および付属品
- 配送ラベルとアクセサリー
- ラボの保管と輸送
- スプレー塗料とプライマー
- ニードルスケーラー
- インパクトレンチアクセサリー
- スプリットボルトコネクタ
- 低オイルガード
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- OIL-DRI 吸収ブーム
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フランジ付きレセプタクル、2極、125 / 250V
- PHILIPS ADVANCE 電子バラスト、T12
- TRICO メタルスリーブ
- WESTWARD コントロールバルブ
- GRAINGER コンパクト圧力ライン油圧フィルター
- EATON 配電端子台
- GAM WEB ゲージ
- ERGODYNE ひざまずくパッド
- HOBART デフレクター