一般的なパイプクリーナースーパーVeeシリーズ排水クリーナー
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 100010 | - | - | ¥106,945 | |
A | 100130 | 1 / 4 " | 25のフィート | ¥139,090 | |
A | 100030 | 1/4 "、3/8" | 25のフィート | ¥181,127 | |
A | 100050 | 1/4 "、3/8" | 25/35フィート | ¥187,618 | |
A | 100070 | 1/4 "、3/8" | 50/35フィート | ¥197,200 | |
A | 100090 | 5 / 16 " | 25のフィート | ¥142,800 |
スーパーVeeシリーズ ドレンクリーナー
一般配管用スーパーVeeシリーズドレンクリーナーは、中小配管の詰まり解消に適しています。 これらの排水管クリーナーは、シンク、浴槽、洗濯排水ラインの詰まりを取り除くために配管工によって使用されます。 これらのユニットは、グリップ シールドに組み込まれたスライド アクション チャックを備えており、簡単な前後の動きでケーブルを素早く係合/解放できます。 この機能により、さまざまなケーブル直径を自動的に調整できるため、ダウンタイムが防止され、効率が向上します。 Super-Vee 排水管クリーナーには、50 分以内に異なる直径のケーブルに切り替えることができるクイックチェンジ ケーブル カートリッジと、動作中の回転ドラムからの余分な水の飛沫を最小限に抑える Band-It スプラッシュガードが装備されています。 また、ドラム負荷を容易に支える Dyna-Thrust ベアリング システムも組み込まれており、モーター シャフトの摩耗の可能性を排除し、ツールの耐用年数を延ばします。 これらのデバイスは、コア ワイヤの周りに巻かれたワイヤ ロープで構成される Flexicore ケーブル (長さは最大 35 フィートまたは XNUMX フィート) を利用し、優れた柔軟性、高い引張強度、および曲がりを乗り越える能力を提供します。 すべての排水管クリーナーは、保管や持ち運びに便利な頑丈なキャリング ケースに入っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 部品ワッシャー
- クロールスペースと地下ファン
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- プレートジョイナーアクセサリー
- 配管設備
- ベンダー
- DCモーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 自動車用化学薬品
- ALPHA FITTINGS スイベルエルボ、90度
- LLAMBRICH USA キーレスドリルチャック、高精度
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ベーシックマウント、ボア径 1-1/2"
- JOHNSON CONTROLS クランクアームキット
- DEWALT ドライバーセット
- VEE GEE ガラス温度計の液体
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、プレーンエンド
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ソケットエンド、EPDM
- KERN AND SOHN EWJ-ACC シリーズ保護作業カバー
- HUMBOLDT ニトリルコーティングホットミルグローブ