ツイストロックデバイスアクセサリ
形式 | モデル | タイプ | |
---|---|---|---|
A | 1301550120 | 見積依頼 | |
A | 1301550121 | 見積依頼 |
Turnlok 防水シングル レセプタクル
ターンロックアングルアダプター
ツイストロックデバイスカバー
ラッチングキット
ステリガードシリーズ クロージャーキャップ
Turnlok アングルアダプター
形式 | モデル | ワイヤーの数 | |
---|---|---|---|
A | EHU15-AN | 見積依頼 | |
B | L20303-AN | 見積依頼 | |
C | L203045-AN | 見積依頼 | |
D | L15-AN | 見積依頼 |
130155シリーズコネクタクロージャーカバー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301550084 | 見積依頼 |
A | 1301550083 | 見積依頼 |
B | 1301550082 | 見積依頼 |
A | 1301550081 | 見積依頼 |
A | 1301550078 | 見積依頼 |
A | 1301550077 | 見積依頼 |
C | 1301550080 | 見積依頼 |
ツイストロックプラグ用シュラウドキット、2/3/4極
ハベル配線デバイス - ケレムズ シュラウド キットは、既存のインスルグリップ、ツイスト ロック デバイスを安全シュラウド、ツイスト ロック プラグに変換します。 これらのシュラウドはプラグブレードを変形から保護し、機械的インターロックエンクロージャと係合して負荷による破損を防ぎ、通電された部分的に接続されたプラグとのユーザーの接触を事実上排除します。 耐食性と耐久性を高めるために、亜鉛メッキ鋼ネジを備えたナイロンシュラウドが特徴です。 2 極、3 極、および 4 極プラグを変換するためのこれらの Add-A-Shroud デバイスの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムズ シュラウド キットは、既存のインスルグリップ、ツイスト ロック デバイスを安全シュラウド、ツイスト ロック プラグに変換します。 これらのシュラウドはプラグブレードを変形から保護し、機械的インターロックエンクロージャと係合して負荷による破損を防ぎ、通電された部分的に接続されたプラグとのユーザーの接触を事実上排除します。 耐食性と耐久性を高めるために、亜鉛メッキ鋼ネジを備えたナイロンシュラウドが特徴です。 2 極、3 極、および 4 極プラグを変換するためのこれらの Add-A-Shroud デバイスの幅広い製品からお選びください。
アダプター、サイズ 3、防水、4 および 5 ワイヤー、ネジサイズ 1-11 インチ 1/2 Npt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WTSS310SS | BD3TDA | ¥21,175 | 詳細を参照してください。 |
ブッシング、30A ツイストロック、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLWTB3 | BD3WCP | ¥489 | 詳細を参照してください。 |
アダプター、サイズ 3、防水、4 および 5 ワイヤー、ネジサイズ 1-11 インチ 1/2 Npt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WTSS310 | BD4AHN | ¥13,056 | 詳細を参照してください。 |
コンジットアダプター、液密、0.1 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CS50CA10 | BD4ANE | ¥4,491 | 詳細を参照してください。 |
交換用コードクランプ、プラグおよびコネクタ用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLCSCK | CE6TCP | - | 見積依頼 |
コードクランプ、ロック、サイズ 2、オレンジ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLTL2CCOR | CE6TCT | - | 見積依頼 |
カラーコードクランプ、サイズ 2、ティール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLTL2CCTL | CE6TCV | - | 見積依頼 |
カラーコードクランプ、サイズ 2、イエロー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLTL2CCYL | CE6TCX | - | 見積依頼 |
カラーコードクランプ、サイズ 3、レッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLTL3CCRD | CE6TDA | - | 見積依頼 |
カラーコードクランプ、サイズ 3、ティール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLTL3CCTL | CE6TDB | - | 見積依頼 |
カラーコードクランプ、サイズ 3、ホワイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLTL3CCWH | CE6TDC | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 書籍および書籍用品
- ロープとロープアクセサリー
- エアフィルター
- 液面計と視力インジケーター
- ルーフィング
- 耐切断性手袋
- 吊り下げ式折りたたみ椅子とテーブルトラック
- 熱電対温度計
- ドライブトレインツール
- フレキシブルラバーカップリング
- POWER FIRST ケーブルタイ
- LAMP ステンレス鋼仕上げゲートラッチ
- LOC-LINE インラインバルブ
- TE-CO ロックなしのスプリングプランジャー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、9 /16-12Uncに移動
- VOLLRATH コントロールスイッチ
- GATES コグド V ベルト、AX セクション
- SCHNEIDER ELECTRIC 電気設備
- DETROIT FLEX DEFENSE フランジ
- JB INDUSTRIES ゲージ