入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイストロックシュラウド |
色 | ホワイト |
高さ | 1.65 " |
長さ | 2.21 " |
材料 | ナイロン |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
幅(Width) | 2.21 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLSS3 | 1.57 " | 2.04 " | 2 | 3ワイヤー | 2.04 " | ¥3,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。