DAYTON ソレノイドバルブ、コイルなし、真鍮、125 psi
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | エアーフロー | 体積係数 | パイプサイズ | バルブ構成 | バルブデザイン | フローレンジ | 最小動作圧力差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A703 | 1.5 " | 最大4.2scfm | 0.05/0.06 | 1 / 4 " | ユニバーサル | 3-Way | 0.05〜0.56 gpm | 0のプサイ | ¥28,921 | |
B | 1A578 | 2 13 / 16 " | 121〜280 scfm | 5.50 | 3 / 4 " | ノーマルクローズ | 2-Way | 12.3〜61.5 gpm | 5のプサイ | ¥26,103 | |
C | 1A579 | 4.156 " | 286〜910 scfm | 13.00 | 1" | ノーマルクローズ | 2-Way | 29.1〜145.5 gpm | 5のプサイ | ¥48,781 |
コイルなしの電磁弁、真ちゅう、125 psi
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2/3 方弁です。 これらのバルブは、油、ガソリン、および石油ベースの流体に対する耐性を備えたブナ N ガスケットを備えた真鍮構造で、最大 180 度 F までの流体温度に耐えることができます。これらの常閉 / ユニバーサル バルブは、開閉に直動またはパイロット操作を備えています。バルブの。 1/4、3/4、1 インチのパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- ウォールベース
- 明確な目的の電磁接触器
- 同封のサービスカート
- 電気油圧アクセサリー
- シンクと噴水
- 圧着工具
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ホイストとトロリー
- ギアリング
- ALPHA FITTINGS ティー
- OMRON リミットスイッチ レセプタクル
- 3M EPS-400シリーズ、熱収縮チューブ
- HONEYWELL アクチュエータ
- B & P MANUFACTURING アルミ製プラットフォーム トラック ハンドル
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ストレート
- ZSI-FOSTER サポートブロック
- ANVIL 鋳鉄Tシャツ
- EATON 乾式配電変圧器ベースチャンネル
- SMC VALVES エキゾーストクリーナー