排水管洗浄機
ギヤード洗浄機
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ゴー 68HD RR | ¥606,204 | 見積依頼 | |
B | GO68HD | ¥606,204 | 見積依頼 | |
C | ゴー 68HD PE | ¥617,795 | 見積依頼 |
排水管洗浄ドラムマシン
Ridgid 排水管洗浄ドラムマシンは、階段や段差を簡単に移動できる大きな車輪を備えた輸送カートと統合されています。 これらのドラムは、頑丈で耐食性のある構造と、強度を高める軽量の二重管状フレームを備えています。 格納式ハンドルとケーブルドラムのクイックリリースとホールド機構を備えており、ドラムの交換と持ち運びが簡単です。 特許取得済みのケーブル制御システムは、詰まりの間にブレードが引っかかるとドラムの速度を低下させます。 リジッドもご用意しております 断面ドレン洗浄ドラムマシン オペレータの制御を最大限に高めるための即時動作ケーブル クラッチを備えています。
Ridgid 排水管洗浄ドラムマシンは、階段や段差を簡単に移動できる大きな車輪を備えた輸送カートと統合されています。 これらのドラムは、頑丈で耐食性のある構造と、強度を高める軽量の二重管状フレームを備えています。 格納式ハンドルとケーブルドラムのクイックリリースとホールド機構を備えており、ドラムの交換と持ち運びが簡単です。 特許取得済みのケーブル制御システムは、詰まりの間にブレードが引っかかるとドラムの速度を低下させます。 リジッドもご用意しております 断面ドレン洗浄ドラムマシン オペレータの制御を最大限に高めるための即時動作ケーブル クラッチを備えています。
排水管洗浄機
リトルルーターシンク洗浄機
排水管洗浄機
形式 | モデル | アンプ | GPM | HP | 長さ | RPM | サイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GO1500WT | ¥677,140 | 見積依頼 | |||||||
B | GO380A | ¥200,522 | 見積依頼 | |||||||
C | GO50A | ¥250,363 | 見積依頼 | |||||||
D | ゴー 50 PE | ¥261,490 | 見積依頼 | |||||||
E | GO 3000 | ¥1,169,754 | 見積依頼 | |||||||
F | ゴー 50A RR | ¥250,363 | 見積依頼 | |||||||
G | ゴー50S | ¥275,863 | 見積依頼 | |||||||
C | GO50C | ¥252,681 | 見積依頼 | |||||||
H | ゴー 50A PE | ¥253,840 | 見積依頼 | |||||||
I | GO 50 1/2 X 100 | ¥256,159 | 見積依頼 | |||||||
I | GO 50 | ¥252,681 | 見積依頼 | |||||||
J | GO 4000 | ¥2,072,887 | 見積依頼 | |||||||
K | GO 1500 | ¥644,918 | 見積依頼 | |||||||
J | GO 3500 | ¥1,874,327 | 見積依頼 | |||||||
C | GO50B | ¥251,522 | 見積依頼 | |||||||
L | GO 380 | ¥196,118 | 見積依頼 | |||||||
E | GO3000B | ¥1,225,622 | 見積依頼 | |||||||
E | GO3000A | ¥1,196,877 | 見積依頼 | |||||||
M | GO1500B | ¥438,831 | 見積依頼 | |||||||
M | GO1500A | ¥427,240 | 見積依頼 | |||||||
F | GO50RR | ¥256,159 | 見積依頼 | |||||||
F | GO4000A | ¥1,934,909 | 見積依頼 | |||||||
H | ゴー 50B PE | ¥255,000 | 見積依頼 | |||||||
N | GO 31 | ¥96,204 | 見積依頼 | |||||||
O | GO 31エルゴ | ¥102,000 | 見積依頼 |
排水管とシンクの組み合わせクリーンマシン
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ゴー380A/250 | ¥232,977 | 見積依頼 | |
B | ゴー380/250 | ¥226,022 | 見積依頼 |
ドレンクリーナー DRZ-PHシリーズ
一般的なパイプ DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーは、直径 1-1/4 ~ 3 インチのシンク、浴槽、洗濯物の排水ラインの清掃に適しています。 水平位置と垂直位置の両方で動作できる内蔵ベースが特徴で、狭い場所での作業時の作業疲労を軽減します。 ケーブルから手を離して清潔な環境を確保する 4 フィートのガイド チューブと、操作中にケーブルが絡まるのを防ぐ防錆アルミニウム ドラムが装備されています。 これらの排水管クリーナーは、ケーブル サイズを 5 分以内に簡単に切り替えられるクイックチェンジ ケーブル カートリッジも備えています。 強力で柔軟性があり、よじれにくいフレキシコア ケーブルを使用しており、より多くのトルクがかかるとさらに強くなります。 DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーには、ボーリングギムレット、アローヘッド、ダウンヘッドボーリングドリル、フレキシブルスプリングアローヘッド、1-1/4 インチのサイドカッターブレードを含む XNUMX ピース HECS カッターセットが付属しています。 これらのユニットには、ドラム回転中の余分な水しぶきを減らす Band-It スプラッシュガード、モーター速度制御用の空気圧フット ペダル、および持ち運びを容易にするキャリング ハンドルも備わっています。
一般的なパイプ DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーは、直径 1-1/4 ~ 3 インチのシンク、浴槽、洗濯物の排水ラインの清掃に適しています。 水平位置と垂直位置の両方で動作できる内蔵ベースが特徴で、狭い場所での作業時の作業疲労を軽減します。 ケーブルから手を離して清潔な環境を確保する 4 フィートのガイド チューブと、操作中にケーブルが絡まるのを防ぐ防錆アルミニウム ドラムが装備されています。 これらの排水管クリーナーは、ケーブル サイズを 5 分以内に簡単に切り替えられるクイックチェンジ ケーブル カートリッジも備えています。 強力で柔軟性があり、よじれにくいフレキシコア ケーブルを使用しており、より多くのトルクがかかるとさらに強くなります。 DRZ-PH シリーズの排水管クリーナーには、ボーリングギムレット、アローヘッド、ダウンヘッドボーリングドリル、フレキシブルスプリングアローヘッド、1-1/4 インチのサイドカッターブレードを含む XNUMX ピース HECS カッターセットが付属しています。 これらのユニットには、ドラム回転中の余分な水しぶきを減らす Band-It スプラッシュガード、モーター速度制御用の空気圧フット ペダル、および持ち運びを容易にするキャリング ハンドルも備わっています。
JM-2512-V シリーズ トレーラー ジェット セット
一般的なパイプクリーナー JM-2512-V シリーズのトレーラージェットセットは、パイプや排水管の詰まりを取り除くために使用されます。 これらのトレーラーに取り付けられたジェット セットには、パイプから頑固な詰まり、破片、グリースや堆積物の障害物を除去するための高圧ウォーター ジェットが付属しています。 690 cc エンジンと 2500 psi で動作する電気スタート機能が装備されています。 これらのジェットの Vibra-pulse テクノロジーを備えた 12 gpm ポンプは、V ベルト減速機を通じて機能し、パフォーマンスを向上させます。 これらのジェット セットは、最適なパフォーマンスを実現するために、後部に取り付けられた 200 つのホース リールと電動巻き取りジェット ホース リールと統合されています。 さらに、遠隔用途に適切な水を供給するための XNUMX ガロンの貯留タンクが装備されています。
一般的なパイプクリーナー JM-2512-V シリーズのトレーラージェットセットは、パイプや排水管の詰まりを取り除くために使用されます。 これらのトレーラーに取り付けられたジェット セットには、パイプから頑固な詰まり、破片、グリースや堆積物の障害物を除去するための高圧ウォーター ジェットが付属しています。 690 cc エンジンと 2500 psi で動作する電気スタート機能が装備されています。 これらのジェットの Vibra-pulse テクノロジーを備えた 12 gpm ポンプは、V ベルト減速機を通じて機能し、パフォーマンスを向上させます。 これらのジェット セットは、最適なパフォーマンスを実現するために、後部に取り付けられた 200 つのホース リールと電動巻き取りジェット ホース リールと統合されています。 さらに、遠隔用途に適切な水を供給するための XNUMX ガロンの貯留タンクが装備されています。
ドレンクリーニングガンキット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2572B-21 48-11-2460 | ¥127,929 | |
B | 2775E-211 48-11-1865 | ¥284,652 |
ロッドランナー シリーズ 排水管クリーナー
ミニルーター XP シリーズ 排水管クリーナー
モデル 88 シリーズ ドレンクリーナー
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 電線管継手および付属品
- 配送ラベルとアクセサリー
- ラボの保管と輸送
- スプレー塗料とプライマー
- ニードルスケーラー
- インパクトレンチアクセサリー
- スプリットボルトコネクタ
- 低オイルガード
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- OIL-DRI 吸収ブーム
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フランジ付きレセプタクル、2極、125 / 250V
- PHILIPS ADVANCE 電子バラスト、T12
- TRICO メタルスリーブ
- WESTWARD コントロールバルブ
- GRAINGER コンパクト圧力ライン油圧フィルター
- EATON 配電端子台
- GAM WEB ゲージ
- ERGODYNE ひざまずくパッド
- HOBART デフレクター