ハッベル配線デバイス-KELLEMS フランジ付きレセプタクル、2 極、125 / 250V
形式 | モデル | 材料 | アンプ | 色 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 製品説明 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5279C | ナイロン | 15 | ホワイト | 0.5 | 5-15R | 5-15R | コネクタ本体に成形されたものを受け入れるように設計 | 125 VAC | ¥11,713 | |
B | HBL5479C | ナイロン/ポリカーボネート | 20 | ホワイト | 2 | 6-20R | 6-20R | コネクタ本体の成形、接地を受け入れるように設計 | 250 VAC | ¥13,855 | |
C | HBL5256 | ステンレス鋼 | 15 | ブラウン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ファインダー溝、接地 | 125 VAC | ¥12,760 |
フランジ付きレセプタクル、2極、125 / 250V
Hubbell Wiring Device-Kellems のフランジ付きレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 端子上の配線接続を最適化するためのバックワイヤード/ネジ端子設計を採用しています。 これらのレセプタクルには、耐衝撃性を高めるためにポリカーボネート製の端子保持具を備えた熱可塑性ナイロンのハウジングが付いています。 選択済み ステンレス鋼フランジ付きレセプタクル?耐久性のためのフェノール構造を採用しています。 15 および 20V の電圧定格で利用できる、これらの 125 / 250A レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコン
- インジケータホルダーベースとスタンド
- 燃料および潤滑油チューブ
- 導電性ビン
- 天井に取り付けられたエアコン
- タスクライト
- ろ過
- 冷却ファンとアクセサリ
- フローコントロールバルブ
- 熱可塑性溶接
- SHARKBITE ワイヤーブレード付きEPDMホース
- AME INTERNATIONAL タイヤ綿棒
- ACROVYN エンドキャップ、クラシック メープル、アクロビン
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、40ミクロン、ブナシール
- THOMAS & BETTS TVF10シリーズ 断線
- WRIGHT TOOL 1インチドライブラチェット
- EATON E10シリーズトグルスイッチ
- LEWISBINS 容器の蓋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機