RIDGID排水管洗浄ドラムマシン
形式 | モデル | ドラム容量 | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 71722 | 35フィートの5/16 "ケーブル | 1/8 | 115 VAC | ¥251,699 | |
B | 26998 | 100フィート3/8 "ケーブル、75"フィート1/2 "ケーブル | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥187,384 | |
C | 53117 | 100フィート3/8 "または90フィート1/2"ケーブル | 1/12 | - | ¥419,472 | |
D | 42007 | 100フィートの3/4 "または125フィートの5/8"ケーブル | 3/4 | - | ¥669,128 | |
E | 93557 | 100フィートの5/8 "ケーブル | 4/10 | 115 VAC | ¥1,094,249 | |
F | 60052 | 125フィートの3/4 "または150フィートの5/8"ケーブル | 4/10 | 115 VAC | ¥1,093,994 |
排水管洗浄ドラムマシン
Ridgid 排水管洗浄ドラムマシンは、階段や段差を簡単に移動できる大きな車輪を備えた輸送カートと統合されています。 これらのドラムは、頑丈で耐食性のある構造と、強度を高める軽量の二重管状フレームを備えています。 格納式ハンドルとケーブルドラムのクイックリリースとホールド機構を備えており、ドラムの交換と持ち運びが簡単です。 特許取得済みのケーブル制御システムは、詰まりの間にブレードが引っかかるとドラムの速度を低下させます。 リジッドもご用意しております 断面ドレン洗浄ドラムマシン オペレータの制御を最大限に高めるための即時動作ケーブル クラッチを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 使い捨て耳栓
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- 配線済みリレー
- クラスHヒューズ
- 制御製品の付属品
- 水質検査装置およびメーター
- 呼吸器の
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- インデックス可能なインサート
- ブリアブルガス
- GRAINGER ひげカバー
- ELKHART BRASS 折りたたみ式スパナレンチ
- VELVAC ナイロン/ポリオレフィン、熱収縮ヘビーブレット
- STARRETT 物差しを終了します
- SQUARE D JJAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- SUGATSUNE ストライキ
- ADVANCE TABCO 壁に取り付けられた棚
- VULCAN HART リードセットアセンブリ
- GENERAL PIPE CLEANERS ホットショットシリーズケーブル
- HARRIS INDUSTRIES 安全警告テープ