RIDGID セクション式排水管洗浄機
形式 | モデル | HP | Hz | 電源コードの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76495 | - | - | - | 230V | ¥643,324 | 見積依頼
|
B | 66497 | 1/2 | 60 | - | 115 VAC | ¥546,278 | |
C | 58920 | 1/6 | 60 | 6ft。 | 115 VAC | ¥258,089 | |
D | 59000 | 1/6 | 60 | - | 115 VAC | ¥496,083 | |
E | 23712 | 3/4 | 50/60 | - | 115 VAC | ¥914,640 | |
F | 23717 | 3/4 | 50/60 | 15ft。 | 115 VAC | ¥917,798 |
断面排水管洗浄機
剛性セクション式排水管洗浄機には、動作中に最大限の制御を提供する特徴的な即時動作ケーブル クラッチが備わっています。 ケーブルを簡単に交換できる調整ノブと、最も重い詰まりを掃除するのに 3 人だけで済む強力なモーターが特徴です。 これらのユニットはホイールとさらに統合されているため、操作性が向上し、薄型の B フレーム設計により、あらゆるスペースにフィットします。 4/1、2/1、6/XNUMX HP のオプションが用意されている、これらの部分排水洗浄機の幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防ホース
- ゾーンバルブアクセサリー
- モーターパック変換キット
- タワーライトアセンブリ
- 熱ストレスモニター
- 訪問数
- 冷凍
- 電線管継手および付属品
- 機械液
- 品揃え
- APPROVED VENDOR キャップ、FNPT、ステンレス鋼
- PARKER フレアナット
- K E SAFETY タクティカルハンドヘルド懐中電灯、ルーメン範囲:0〜49
- TOWNSTEEL FCE-2000シリーズ、電子ロック
- AME INTERNATIONAL ビードシーター
- WATTS カップリング
- ULTRATECH 水ホース
- MORSE CUTTING TOOLS STIタップ 2074スパイラルフルートタップシリーズ
- KESON 磁気チップ巻尺
- TSUBAKI MZシリーズ カムクラッチ