SQUARE DJJAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | JJA36150XNUMX | 150A | 600V | ¥527,473 | |
B | JJA36175XNUMX | 175A | 600V | ¥552,633 | |
C | JJA36200SN | 200 | 600 | - | 見積依頼
|
C | JJA36200YP | 200 | 600 | ¥686,378 | 見積依頼
|
C | JJA36200SA | 200 | 600 | - | 見積依頼
|
A | JJA36200XNUMX | 200A | 600V | ¥527,473 | |
C | JJA36225SA | 225 | 600 | ¥686,378 | 見積依頼
|
A | JJA36225XNUMX | 225A | 600V | ¥552,633 | |
C | JJA36250U43X | 250 | 600 | ¥1,035,989 | 見積依頼
|
C | JJA36250U31X | 250 | 600 | ¥984,445 | 見積依頼
|
C | JJA36250U44X | 250 | 600 | ¥1,315,412 | 見積依頼
|
C | JJA36250U33X | 250 | 600 | ¥984,445 | 見積依頼
|
A | JJA36250XNUMX | 250A | 600V | ¥607,883 |
JJAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D JJAシリーズサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、手間のかからない配線のための負荷側ラグ端子、設置を容易にするI-Lineスタイルのプラグイン設計、および軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡から保護するための熱磁気トリップを備えています。 これらのサーキットブレーカは、最大250Aの定格電流と、65VACで480kAの遮断容量を提供します。 JJAシリーズサーキットブレーカは、3極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テストリード
- 電気バンドファイル
- フロアボックス
- ドリルドリフト
- トランメルとトランメルポイントセット
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 液面計と視力インジケーター
- 特殊研磨剤
- 塗装ブースとアクセサリー
- マリンポンプとRVポンプ
- PROTO ダイヤルトルクレンチ、差込角3/4インチ
- HALLOWELL ロッカー棚
- GATES クイック取り外し可能なブッシュボア鋳鉄Vベルトプーリー、溝の数:5
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大30アンペア
- MORSE DRUM ドラムレンチ
- BAND-IT 結束バンド304ステンレス鋼
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ガンマガードCEシリーズ、フロック
- EATON E34 シリーズ 危険な非照光式押しボタン
- OIL-DRI 車両流出キット
- EDWARDS MFG 40トンの鉄工