MORSE DRUM ドラムレンチ
モールスドラムレンチは、スチール、ファイバー、プラスチックドラムのドラムプラグや栓を開けるのに最適です。
ドラムレンチ
モールスドラムレンチは、スチール、ファイバー、プラスチックドラムのドラムプラグや栓を開けるのに最適です。 てこの作用と手の隙間を提供するための長いハンドルが特徴です。 一部のモデルは亜鉛アルミニウム合金構造を採用しており、耐火花性と非磁性があり、可燃性液体が入ったドラム缶で使用できます。 これらのドラム レンチの豊富なラインナップからお選びください。ブロンズ仕上げとシルバー仕上げのオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- ハンドルに力を加える前に、レンチを注意深く試して、プラグに最もよくフィットする面を見つけてください。
- レンチを制御するには、両手を使用します。 それを安定させ、適切な係合を維持するには、レンチの端を片手でフィッティングの近くに保持します。 しっかりと握るには、もう一方の手で、ドラムのリムやその他のアイテムを挟まないように、レンチをできるだけ自由端に近づけます。
- 十分にしっかりとしたハンドグリップを使用して、旋回を制御してください。 最も頻繁に使用されるドラムプラグは、反時計回りに回して緩め、時計回りに回して締めます。
特徴
- ダクタイル鋳鉄 / マンガン青銅亜鉛 / アルミニウム合金構造が特徴で、構造剛性が高く、靭性と耐食性が向上しています。
- これらの MORplug ドラム レンチは、プラスチック、スチール、またはファイバー ドラムのあらゆる栓に適合します。
- てこの力と手のクリアランスを提供するために、長いハンドルが装備されています。
よくある質問
モース MORplug ドラム レンチの仕上げバリエーションは、 Raptor Supplies?
Raptor Supplies は、高い寸法精度と耐食性のために、シルバーとブロンズ仕上げのバリエーションでこれらのドラム レンチを提供しています。
モールス MORplug ドラム レンチで使用できる材料の種類は何ですか?
可燃物・不燃物どちらにも使用できるドラムレンチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 切断トーチ
- グリースニップル
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- 管状のキー南京錠
- 航空会社の冷却システム
- 棚と収納ラック
- ガス検知
- 地絡保護
- ホースよだれかけと消火栓
- タンブラーとメディア
- METRO 一般供給カート
- LIQUATITE 減らされた壁の金属の柔軟な導管
- THOMSON ボールブッシュ
- SPEEDAIRE Isoマニホールド用ブランクプレート
- ROBERTSHAW 点火モジュール
- AQUASOL ハーネス
- GENERAL ELECTRIC 300ラインシリーズ磁気コイル
- SIEMENS LMXD シリーズ、ボルトオンサーキットブレーカー
- BATTERY DOCTOR ヘビーデューティトグルスイッチ
- DAYTON プーリー、ファン