入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | DJA |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 15.01 |
船の長さ(cm) | 37.8 |
船幅(cm) | 21.59 |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JJA36175XNUMX | 175A | 600V | ¥557,824 | ||
JJA36200XNUMX | 200A | 600V | ¥528,879 | ||
JJA36225XNUMX | 225A | 600V | ¥557,824 | ||
JJA36250XNUMX | 250A | 600V | ¥607,679 | ||
JJA36225SA | 225 | 600 | ¥732,686 | ||
JJA36200SN | 200 | 600 | - | 見積依頼
| |
JJA36250U44X | 250 | 600 | ¥1,313,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。