フロアボックス
ラウンドフロアボックス、プラスチック
形式 | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FLBC4500 | ¥3,600 | 見積依頼 | |
B | FLBC4502GC | - | 見積依頼 | |
B | FLBC4502 | - | 見積依頼 |
フロアボックス
形式 | モデル | 色 | 高さ | 材料 | サイズ | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FLBAFR101NL | ¥39,644 | 見積依頼 | ||||||
B | FLBAR101LA | ¥6,398 | 見積依頼 | ||||||
C | FLBC101LATK | ¥4,926 | 見積依頼 | ||||||
D | FLBC101LA | ¥8,343 | 見積依頼 | ||||||
E | FLBAF101LA | ¥6,398 | 見積依頼 | ||||||
F | FLBCF101LATK | ¥4,926 | 見積依頼 | ||||||
G | FLBRF101LA | ¥5,283 | 見積依頼 | ||||||
H | FLBA101LA | ¥6,398 | 見積依頼 | ||||||
I | FLBCF101LA | ¥8,343 | 見積依頼 | ||||||
J | FLBR101LA | ¥5,283 | 見積依頼 | ||||||
K | FLB4360LA | ¥7,650 | 見積依頼 | ||||||
L | FLBR5420AB | - | 見積依頼 | ||||||
M | FLB4360BL | ¥7,650 | 見積依頼 | ||||||
N | FLB3500 | ¥3,121 | 見積依頼 | ||||||
O | FLBR5420BL | - | 見積依頼 | ||||||
P | FLBAFR101BL | - | 見積依頼 | ||||||
Q | FLBAR101BL | ¥6,398 | 見積依頼 | ||||||
R | FLBA101BL | ¥6,398 | 見積依頼 | ||||||
S | FLBR101BL | ¥5,283 | 見積依頼 | ||||||
T | FLBC101BLTK | ¥4,926 | 見積依頼 | ||||||
U | FLBAF101BL | ¥6,398 | 見積依頼 | ||||||
V | FLBRF101BL | ¥5,283 | 見積依頼 | ||||||
W | FLBCF101BLTK | ¥4,926 | 見積依頼 | ||||||
X | FLBC101BL | ¥8,343 | 見積依頼 | ||||||
Y | FLBCF101BL | ¥8,343 | 見積依頼 |
電気フロアボックス
スレーターシリーズフロアボックス
形式 | モデル | 容量 | アウトレットの数 | |
---|---|---|---|---|
A | TM1542-BOX | 見積依頼 | ||
B | FB2-TR-DR2-B | 見積依頼 | ||
C | FB2-TR-DRKS4-B | 見積依頼 | ||
D | FB2-TR-DRKS4-N | 見積依頼 | ||
E | FB2-TR-DR2-N | 見積依頼 |
フロアボックス
フロアボックス、1および2ギャング、鋼構造
Hubbell 配線デバイス - Kellems フロア ボックスは、部屋やオフィスの床に埋め込まれ、提供される複数のソケットに配線接続されます。 これらは、露出した表面の酸化を軽減するための黒色またはアルミニウム仕上げのカバーを備えたスチール構造を特徴とし、1 つまたは 2 つのギャングを提供し、ボックス内に固定されたクリーンで組み合わされた電気コンポーネントを保証するだけでなく、簡単な電気アクセスを可能にします。 フロアボックスには、火災時に拡張する丸型の耐火性突き抜け穴も含まれており、防火シールを形成して熱伝達を防ぎ、すべてのブランドのカバーフランジとサブプレートを受け入れるため、改修や新築に最適です。 の 長方形のフロアボックスをフラッシュします レベリングと高さが調整可能で、コンクリート製のノックアウトが付いているため、複数のサイズの電線管が可能です。 穴径 4 インチのフロア ボックスを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems フロア ボックスは、部屋やオフィスの床に埋め込まれ、提供される複数のソケットに配線接続されます。 これらは、露出した表面の酸化を軽減するための黒色またはアルミニウム仕上げのカバーを備えたスチール構造を特徴とし、1 つまたは 2 つのギャングを提供し、ボックス内に固定されたクリーンで組み合わされた電気コンポーネントを保証するだけでなく、簡単な電気アクセスを可能にします。 フロアボックスには、火災時に拡張する丸型の耐火性突き抜け穴も含まれており、防火シールを形成して熱伝達を防ぎ、すべてのブランドのカバーフランジとサブプレートを受け入れるため、改修や新築に最適です。 の 長方形のフロアボックスをフラッシュします レベリングと高さが調整可能で、コンクリート製のノックアウトが付いているため、複数のサイズの電線管が可能です。 穴径 4 インチのフロア ボックスを幅広いラインナップからお選びいただけます。
フロアボックスの耐火性ポケスルー
形式 | モデル | コンジットサイズ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1PTFIT | ¥95,928 | |||||
B | S1PT4X4FIT | ¥94,037 | |||||
C | S1PTAVFIT | ¥94,951 |
フロアボックス/システム、丸型の耐火性ポーク
ハベル配線デバイス - ケレムスの耐火性突き抜けフロア ボックスは機能を強化し、コンクリート床の AV、データ、マルチメディア、電力容量を向上させるだけでなく、火災時に膨張して防火シールを形成し、熱伝達を防ぎます。 これらは、露出表面の酸化を軽減するスチール構造を特徴とし、あらゆるブランドのカバー フランジとサブプレートを受け入れるため、改修および新規構造に最適です。 CSA 認定および UL 認定の丸型ポケスルーの幅広い製品からお選びいただけます。1 連および 2 連でご利用いただけます。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています S1PTAVFIT、耐火性のポークスルー 簡単に取り外せるようにステップダウンクリップ付き。
ハベル配線デバイス - ケレムスの耐火性突き抜けフロア ボックスは機能を強化し、コンクリート床の AV、データ、マルチメディア、電力容量を向上させるだけでなく、火災時に膨張して防火シールを形成し、熱伝達を防ぎます。 これらは、露出表面の酸化を軽減するスチール構造を特徴とし、あらゆるブランドのカバー フランジとサブプレートを受け入れるため、改修および新規構造に最適です。 CSA 認定および UL 認定の丸型ポケスルーの幅広い製品からお選びいただけます。1 連および 2 連でご利用いただけます。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています S1PTAVFIT、耐火性のポークスルー 簡単に取り外せるようにステップダウンクリップ付き。
電気フロアボックス、真ちゅう仕上げのスチール構造
Hubbell Wiring Device-Kellems 電気フロア ボックスは、部屋やオフィスの床に設置するのに最適で、付属の複数のソケットに配線接続を組み込みます。 これらは、優れた耐食性を提供する真鍮またはアルミニウム仕上げカバーを備えたスチール構造を特徴とし、電気コンポーネントを 1 か所に組み合わせるための 2 つまたは XNUMX つのグループを提供し、電気へのアクセスが容易になります。 フロアボックスには、火災時に膨張して防火シールを形成し、熱伝達を防止する円形の耐火性突き抜け穴も含まれています。 これらのポークスルーは、あらゆるブランドのカバー フランジとサブプレートを受け入れ、改造や新規建設に最適です。 の B2422フラッシュコンクリート長方形フロアボックス 経済的で軽量で完全に調整可能で、複数のコンジットサイズを可能にするコンクリートノックアウトを備えています。 耐久性を向上させるために真ちゅう製のカラートップが付属しており、長方形の形状で利用できます。
Hubbell Wiring Device-Kellems 電気フロア ボックスは、部屋やオフィスの床に設置するのに最適で、付属の複数のソケットに配線接続を組み込みます。 これらは、優れた耐食性を提供する真鍮またはアルミニウム仕上げカバーを備えたスチール構造を特徴とし、電気コンポーネントを 1 か所に組み合わせるための 2 つまたは XNUMX つのグループを提供し、電気へのアクセスが容易になります。 フロアボックスには、火災時に膨張して防火シールを形成し、熱伝達を防止する円形の耐火性突き抜け穴も含まれています。 これらのポークスルーは、あらゆるブランドのカバー フランジとサブプレートを受け入れ、改造や新規建設に最適です。 の B2422フラッシュコンクリート長方形フロアボックス 経済的で軽量で完全に調整可能で、複数のコンジットサイズを可能にするコンクリートノックアウトを備えています。 耐久性を向上させるために真ちゅう製のカラートップが付属しており、長方形の形状で利用できます。
形式 | モデル | タイプ | コンジットサイズ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | ギャングの数 | 開口部サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2422 | ¥34,197 | |||||||||
B | S1PT4X4BRS | ¥192,765 | |||||||||
C | S1PTBRS | ¥162,951 |
鋳鉄製電気フロアボックス
ハベルのウォールボックスおよびフロアボックスは、医療施設、建設現場、発電所の床や壁に電気配線を固定し、通すために設計されています。 これらの電気ボックスは、優れた構造剛性を実現する鋳鉄構造を採用しており、低電圧動作に対応できるよう大きめのネジ付き電線管アクセス穴も備えています。 開口部サイズ 4.5 インチおよび 4.25 インチの幅広いフロア ボックス コンセントからお選びください。
ハベルのウォールボックスおよびフロアボックスは、医療施設、建設現場、発電所の床や壁に電気配線を固定し、通すために設計されています。 これらの電気ボックスは、優れた構造剛性を実現する鋳鉄構造を採用しており、低電圧動作に対応できるよう大きめのネジ付き電線管アクセス穴も備えています。 開口部サイズ 4.5 インチおよび 4.25 インチの幅広いフロア ボックス コンセントからお選びください。
フロアボックス
フロアボックスベースラウンドPVC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5133760 | AD7QWC | ¥16,479 |
フロアボックスキット、フロアタイプ、1ギャング、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF515BK | CE6RPX | - | 見積依頼 |
フロアボックスキット ウールフロアタイプ 1連 アーモンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF515AL | CE6RPW | - | 見積依頼 |
フローリングボックスキット、クローム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF515CH | CE6RQB | - | 見積依頼 |
ジャンクションボックス付きフロアポスト、12 x 12 x 74インチサイズ、304 SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
フロアポスト | CH8LDH | - | 見積依頼 |
フロアボックスアセンブリ、15A、125V、シングルレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF151 | CE6RNH | - | 見積依頼 |
フロアボックスキット、ドロップイン、耐タンパー性、15A、125V、2極、真鍮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF151TR | CE6RNL | - | 見積依頼 |
フロアボックス、真ちゅう
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF406BR | CE6RNT | - | 見積依頼 |
フロアボックス、フランジとドア付き、真ちゅうメッキ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF506BP | CE6RPD | - | 見積依頼 |
フロアボックス
Raptor Supplies は、電気 AV 配線システムへのアクセスを提供したり、製品や清掃機器を展示したりするのに最適な、Hubell Wiring Device-Kellems、Cantex、Steel City、Carlon の屋外フロア ボックスを幅広く提供しています。 Cantex ラウンド フロア ボックスは、コンクリート床に設置するように設計されており、長さの一部が床面の上にあり、データ、通信、電力線へのアクセスを提供します。 これらのフロア ボックスは、耐食性を保証する PVC 構造と、限られたスペースでの配置を容易にする円筒形のエンクロージャ設計を特徴としています。未使用のデバイスからスクラブ水や塵を除去するために、Carlon フロア ボックスは調整ネジ設計を備えており、ネジを時計回りと反時計回りの両方の方向に回すだけでタイムリーなメンテナンス サービスが可能になります。 さらに、配線回路へのインラインケーブル変更を実行するための XNUMX つのヒンジ付きドアが装備されており、円形と長方形の形状が用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 作物の苗床と造園
- 炭素鋼
- カウンターとアワーメーター
- ステンレス鋼
- ボアポリッシャー
- 精密スチールスクエア
- 油圧メトリックシリンダー
- スナップボタン
- アルミトレッドプレート
- WESTWARD 交換用シールド
- PROTO リバーシブルプーラージョー
- APPROVED VENDOR 試験管リムガラス
- APPLETON ELECTRIC 70ワットのペンダント照明器具
- SOUTHWIRE COMPANY 電話ポーチ
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込六角ビットソケット
- ELOBAU ミニチュアフロートスイッチ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5977Tシリーズ
- JUSTRITE Sure-Grip EX シリーズ標準塗装安全キャビネット
- IFM 取りつけ金具