RIDGID 26998 排水管洗浄機、排水管洗浄手袋付き、1/2 インチ x 75 フィートのケーブル
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水管洗浄機 |
色 | 白、赤、黒 |
ドラム容量 | 100フィート3/8 "ケーブル、75"フィート1/2 "ケーブル |
ドラム素材 | ポリプロピレンプラスチック |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 23 " |
HP | 1 / 3 hp |
Hz | 60 |
長さ | 21 " |
材料 | 金属 |
最大実行 | 75のフィート |
動作速度 | 170回転 |
電源コードの長さ | 6のフィート |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
A.
A. 可逆性と分割位相特性を備えた 115V /60Hz モーターを使用しています。
A. 操作とメンテナンスを容易にする革製の排水管清掃手袋と T-260 ツールセットが付属しています。
A. 機械をハンズフリーで制御できるフット ペダルが付いているので、オペレータの手を解放してケーブルを案内したり、排水管で作業したりすることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。