SeeSnakemicroDRAINビデオ検査システム
これらのポータブルパイプ検査診断リールおよびカメラは、小さな導管およびパイプ用に設計されています。 Pトラップやトイレトラップなどの小回りの多い検査に適しています。 これらのシステムは、耐久性を高めるための硬化ステンレス鋼製のカメラ ヘッド スプリング アセンブリと、快適な観察のための高輝度ライトを備えています。
1923 年以来、RIDGID (Emerson Electric の子会社) は、機械製造用途向けのさまざまなハンドツールや電動工具を製造してきました。 続きを読む
ガス管や銅管の接続に使用され、ACや冷蔵庫に広く使用されています。 低圧および高圧用途向けに、それぞれシングルフレアおよびダブルフレアのバリエーションで利用可能
ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅チューブのバリ取りとリーミングに最適な、内側-外側スパイラルラチェットパイプおよびチューブリーマーが含まれています
頑固な配管の詰まりを取り除くために使用されるクローゼットオーガー、コンビネーションオーガー、ハンドスピンドレンクリーナーが含まれます。 直径1-1/2インチまでの排水ラインを清掃可能
土壌パイプ/フォームコア/テールピース/さまざまな材料で作られたパイプを切断するための機械加工、鍛造、またはMIM鋼ブレードを備えた速効型チューブカッター
頑固なパイプや蛇口を回したり取り外したりするために使用される頑丈で頑丈なレンチ。 さまざまな素材と長さで利用可能
軟銅、アルミニウム、および薄肉の油圧チューブの曲げに使用される鋳造アルミニウムおよび炭素鋼のチューブベンダー。 クッショングリップと非クッショングリップハンドルのバリエーションがあります
配管の正確な目視検査や検査を行うための検査カメラおよびカメラリール。 検査結果を記録するデジタル記録モニターも利用可能
折りたたみ式で調整可能なパイプスタンドとバイス。切断や溶接中にパイプをしっかりと保持するために使用されます。 パイプを複数のポイントで固定し、圧力を均等に分散してパイプの歪みを回避します
圧着ジョー、バッテリー、バッテリー充電器、パイプカッターアタッチメント、キャリングケース、および機能と機能を強化するために電動プレスツールで使用されるその他のプレスツールアクセサリが含まれています
さまざまな金属加工および配管用途で円筒形のワークピースを回転または保持するために使用されます。 ダブルエンドとシングルジョーのバリエーションで利用可能
パイプをしっかりと握るための調整可能なジョーを備えたストレート、オフセット、モンキーおよびエンドパイプレンチ。 組み立てまたは分解中にねじ付きパイプおよびパイプ継手を回転させるために使用されます
標準のガスパイプおよび3/8から3インチの範囲の厚さの黒いパイプの精密冷間曲げに使用されます。 早期の漏れを防ぐ耐久性のあるピストンシールと、システムの過圧を防ぐ圧力逃がし弁を備えています
真っ直ぐで不規則な形状のワークピース、丸いチューブ、パイプをしっかりと保持するために使用されるスイベルベースと鋸歯状のジョーフェースを備えたスチール製バイス
硬化した合金鋼のあごと、7 / 16、3 / 8、および5/16インチをそれぞれ軟質、中程度、および硬質の金属で切断できるセンターカットを備えています。 ロッド、金網、鉄筋、ケーブル、ボルトの切断に最適
RIDGID製品ラインには、レンチ、チューブベンダー、バイス、パイプカッター、パイプロケーター、パイプエクストラクター、ドレンガン、ボルトカッターが含まれます。 ブランドの パイプカッター 金属パイプを圧着せずに切断するために使用されます。 これらのカッターは、構造的剛性のためにアルミニウム/鉄で作られた本体を特徴とし、腐食に対する耐性を確保するために鋼/機械加工された鋼の刃を備えています。 最大4インチの切断能力を提供し、ユーザーの手へのストレスを軽減するための人間工学に基づいたハンドルが付属しています。 RIDGID チューブベンダー 金属成形プロジェクト中にチューブやパイプを曲げるのに理想的です。 それらはロープ、チェーン、ケーブルおよびタイダウンで使用することができます。 それらは、高い機械的強度と微細な表面仕上げのための鋳造アルミニウム構造を特徴としています。 これらのチューブベンダーは、最大180度の均一な曲げを生成し、22インチと28インチの長さで利用できます。
一部のRIDGIDMPNは、同等のWestwardモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のRIDGID製品が利用可能です。
これらのRIDGID製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
これらのカッターは、長いレバーアームなしで鋳鉄製の土壌パイプをすばやく切断します(従来の土壌パイプカッターで使用されていました)。 これらは、1-1/2から4-incを切断するためのすべてのRIDGIDプレスツールで使用できます。...続きを見る
これらのレンチは、頑丈なユニットより35%軽量で、片手ですばやく操作できます。 バネ仕掛けのジョーデザインが特徴で、迅速なラチェットアクションと独自のコンビネーションフックを提供します...続きを見る
これらは、2-1/2から4インチのステンレス鋼または銅パイプを数秒で接合するのに理想的です。 これらのXL-CリングとV2アクチュエータジョーは、特許取得済みの旋回メカニズムを備えており、tの接続が可能です。...続きを見る
これらのポータブルパイプ検査診断リールおよびカメラは、小さな導管およびパイプ用に設計されています。 Pトラップやトイレトラップなどの小回りの多い検査に適しています。 これらのシステムは、耐久性を高めるための硬化ステンレス鋼製のカメラ ヘッド スプリング アセンブリと、快適な観察のための高輝度ライトを備えています。
RIDGIDは、HomeDepotの主力ブランドのXNUMXつです。
Raptor Supplies、RIDGIDの正規販売代理店のXNUMXつで、ストラップレンチ、チェーンレンチ、パイプレンチを提供しています。