RIDGID パイプおよびチューブカッター 土壌パイプ/フォームコア/テールピース/さまざまな材料で作られたパイプを切断するための機械加工、鍛造、またはMIM鋼ブレードを備えた速効型チューブカッター
土壌パイプ/フォームコア/テールピース/さまざまな材料で作られたパイプを切断するための機械加工、鍛造、またはMIM鋼ブレードを備えた速効型チューブカッター
カッターホイール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 74720 | ¥3,417 | |
B | 75567 | ¥6,166 | |
C | 75562 | ¥7,178 | |
D | E635 / 29973 | ¥4,579 |
速効型チューブカッター
Ridgidクイックアクションチュービングカッターは、アルミニウム、真ちゅう、銅のプラスチック、鋼のチューブを必要な長さに切断するように設計されています。 これらのチューブカッターは、Iビーム構造、頑丈な摩耗面、スラストベアリングスライドアセンブリを備えており、シームレスな操作を提供します。 彼らは手動切断アクションを持っており、迅速な切断やあらゆるツールのためにX-CELホイールピンを使用しています。 亜鉛合金とアルミニウムのボディバリエーションで利用可能なこれらのチューブカッターの範囲から選択してください。
Ridgidクイックアクションチュービングカッターは、アルミニウム、真ちゅう、銅のプラスチック、鋼のチューブを必要な長さに切断するように設計されています。 これらのチューブカッターは、Iビーム構造、頑丈な摩耗面、スラストベアリングスライドアセンブリを備えており、シームレスな操作を提供します。 彼らは手動切断アクションを持っており、迅速な切断やあらゆるツールのためにX-CELホイールピンを使用しています。 亜鉛合金とアルミニウムのボディバリエーションで利用可能なこれらのチューブカッターの範囲から選択してください。
土管カッター
RIDGIDソイルパイプカッターは、鋳鉄、コンクリート、粘土のパイプを切断購入に進むきにトレンチの幅を最小限に抑えるために、パイプの中央に一体型のラチェットハンドルを備えています。 チェーンを簡単に引っ掛けることができる独特のフック機構と、ナックルカットを防ぐためのハンドガードが統合されています。 鍛造鋼および鋼製ボディ材料で利用可能なこれらの土壌パイプカッターの幅広い範囲から選択してください。
RIDGIDソイルパイプカッターは、鋳鉄、コンクリート、粘土のパイプを切断購入に進むきにトレンチの幅を最小限に抑えるために、パイプの中央に一体型のラチェットハンドルを備えています。 チェーンを簡単に引っ掛けることができる独特のフック機構と、ナックルカットを防ぐためのハンドガードが統合されています。 鍛造鋼および鋼製ボディ材料で利用可能なこれらの土壌パイプカッターの幅広い範囲から選択してください。
チューブカッター
リジッドチューブカッターは、カスタムの配管、流体移送、廃水処理、加熱および冷却システムを作成するために設計されています。 これらのカッターは輪郭のあるフレームを備えており、X-CEL ノブを使用してカッターを調整して切断する際に簡単に位置合わせが可能です。 一部のモデルはオートフィード操作を備えており、ラチェットハンドルを使用して限られた狭いスペースでも簡単に切断できます。 Raptor Supplies また、提供しています 即効性のチューブカッター X-CELノブとスラストベアリングを備え、高速でスムーズな切断操作を実現します。
リジッドチューブカッターは、カスタムの配管、流体移送、廃水処理、加熱および冷却システムを作成するために設計されています。 これらのカッターは輪郭のあるフレームを備えており、X-CEL ノブを使用してカッターを調整して切断する際に簡単に位置合わせが可能です。 一部のモデルはオートフィード操作を備えており、ラチェットハンドルを使用して限られた狭いスペースでも簡単に切断できます。 Raptor Supplies また、提供しています 即効性のチューブカッター X-CELノブとスラストベアリングを備え、高速でスムーズな切断操作を実現します。
クイックアクションチューブカッター
リジッドの速動チューブ カッターは、プラスチック チューブを切断するために電気技師や配管工によって広く使用されています。 即効性のある設計、I ビーム構造、硬化された摩耗面が特徴で、優れた耐久性を実現します。 これらのチューブ カッターは、よりしっかりとしたグリップを実現する特許取得済みの X-CEL ノブと統合されており、8.75、9、9.5、12、12.5 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
リジッドの速動チューブ カッターは、プラスチック チューブを切断するために電気技師や配管工によって広く使用されています。 即効性のある設計、I ビーム構造、硬化された摩耗面が特徴で、優れた耐久性を実現します。 これらのチューブ カッターは、よりしっかりとしたグリップを実現する特許取得済みの X-CEL ノブと統合されており、8.75、9、9.5、12、12.5 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
四輪パイプカッター
RIDGID 18輪パイプカッターは、限られたスペースでパイプを正確かつ迅速に切断するように設計されています。 それらは、優れた圧縮強度のための鉄構造と、切断中の早期摩耗に耐えるための機械加工された鋼の刃を特徴としています。 これらのカッターは、使いやすさのために人間工学に基づいたハンドルと統合されており、26.5インチとXNUMXインチの長さのオプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています フォームコアカッター プラスチック製のボディ構造とステンレス鋼のブレードが特徴です。
RIDGID 18輪パイプカッターは、限られたスペースでパイプを正確かつ迅速に切断するように設計されています。 それらは、優れた圧縮強度のための鉄構造と、切断中の早期摩耗に耐えるための機械加工された鋼の刃を特徴としています。 これらのカッターは、使いやすさのために人間工学に基づいたハンドルと統合されており、26.5インチとXNUMXインチの長さのオプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています フォームコアカッター プラスチック製のボディ構造とステンレス鋼のブレードが特徴です。
フォームコアカッター
パイプカッター
テールピース外部カッター 1-1/2 容量 8 インチ長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
41608 | AB8KLH | ¥8,497 |
ラチェット チューブ カッター、クロース クォーター、1/4 ~ 1-1/8 インチの切断能力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
32573 | AE3QGK | ¥9,925 |
土壌パイプ カッター キット、1-1/2 ~ 4 インチのパイプ容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
34403R | CM9BJP | ¥127,281 | 詳細を参照してください。 |
交換用チューブカッティングホイール、アルミニウム & 銅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33185 | AL4PUX | ¥2,352 | 詳細を参照してください。 |
特徴
- シングル カッター ホイールを備えたリジッド パイプ カッターは、パイプを完全に (360 度) 回転させて完全に切断する必要があります。
- これらのカッターのローラーは、パイプ上のカッターを安定させ、切断中に発生したバリを転がり落とします。
- Ridgid 速効型チューブ カッター プラスチックおよび金属チューブの迅速な切断に使用できます。 摩耗面が強化された I ビーム構造とスラスト ベアリング スライド アセンブリにより、耐久性が向上し、操作がスムーズになります。 これらのチューブ カッターには、特許取得済みの X-CEL ノブが装備されており、よりしっかりとしたグリップと、カッター ホイールをすばやく交換できる X-CEL ホイール ピンが装備されています。
- 硬質土用パイプカッター パイプが壊れるまで、鋳鉄、コンクリート、または粘土パイプの周りを締めるために、カッターホイールを備えたチェーンを使用してください。
- リッジド 四輪パイプカッター 工具を完全に回転させることができない大きなパイプや限られた場所で使用されます。 彼らのカッター ホイールは、それぞれ 120 度の弧を描いてスイングし、別のホイールでカットされた溝を追跡してカットを完了します。
- リジッド フォーム コア カッター パイプにスナップして 1.5 回回転させるだけで、2 および XNUMX インチ サイズのフォーム コア ABS およびフォーム コア PVC パイプをきれいに切断して完全に切断できます。
動作メカニズム
- 取り付け:パイプをしっかりと固定し、カッターのローラーがパイプに接触するように、送りハンドルを反時計回りに回してカッターをパイプの上に置きます。 カッターホイールがパイプに接触するように、スクリューハンドルを再び時計回りに回します。 カッターのローラーはパイプ上でカッターを固定しますが、カッター ホイールはパイプ自体に接触します。
- True Tracking: カッター ホイールがパイプに接触したら、送りねじを 360 分の XNUMX 回転させてカッター ホイールをかみ合わせます。 カッターを XNUMX 度回転させて、ホイールに軽い溝を作ります。
- 切断: パイプに正確に追従した後、送りねじを再度 XNUMX/XNUMX 回転まで締めます。 XNUMX回転ごとにねじ締め後、パイプに沿ってカッターを徐々に回転させてパイプを切断していきます。
よくある質問
これらの Ridgid パイプ カッターのメンテナンス方法は?
- パイプカッターとその部品は、適切な機能を確保するために、使用後に毎回洗浄する必要があります。
- 定期的にローラーとカッターホイールに注油してください。
- 部品に損傷や磨耗がないか点検してください。
- カッター ホイールをパイプに押し付けないでください。
- カッターは暖かく乾燥した場所に正しく保管してください。
パイプカッターは他の切削工具よりも優れていますか?
ハックソー、トーチ、その他の切削工具などの工具を使用してパイプを切断購入に進む、ねじ切りするパイプの端が四角になることはめったにありません。 それらはしばしばねじ山をひどく切断し、金型の破損を引き起こします。 ただし、パイプカッターはパイプ切断用に特別に設計されており、ねじ付きパイプの端を簡単に四角にできます。
これらのリジッド パイプ & チューブ カッターと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Raptor Supplies これらのリジッド パイプ カッターの交換用カッター ホイールなどの交換部品を提供しています。 これらのカッター ホイールは、パイプ カッターにある古い、欠けた、または損傷したホイールを交換します。 選択したカッターと切断する材料に基づいて、新しいカッター ブレードを選択できます。 ユーザーは、カッター ホイールを取り付ける前に、切れ味や損傷がないか常にチェックする必要があります。
詳細はこちら
- テンショナーとタイトナー
- 構造フレーミングシステム
- 溶接棒とワイヤー
- 油圧モーター
- ネジ付きロッドとスタッド
- ロープ
- 高圧洗浄機ホース
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- ローレットツール
- 油圧舗装ブレーカー
- VULCAN ストリップヒーター、240V、1500ワット
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- EATON LDシリーズ、サーキットブレーカ
- COTTERMAN ハードウェアキット
- ELVEX プロベスト II 耐水ベスト
- WEG ESWXシリーズ防爆スタータ
- IMPACTO 成形可能なハンドグリップ
- WESTWARD モーターハウジング
- LEGRIS プレート
- HUSQVARNA フィルタ