入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速効型チューブカッター |
ブレード材質 | 機械加工鋼 |
ボディ材質 | アルミニウム |
カット | ステンレス鋼 |
切削作用 | マニュアル |
切削能力 | 1/4" to 1-3/8" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
交換用ホイール | 製造元番号E635 / 29973 |
UPC | 095691299635 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | CN |
A.
A. チューブ カッターのほとんどのカッティング ホイールは、研ぐのではなく、交換するように設計されています。 ただし、一部のカッターには、研ぐことができる交換可能な刃が付いている場合がありますが、これはカッターの特定の設計によって異なります。
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 切削能力 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31622 | 亜鉛合金 | 1/8" to 1-1/8" | チュービングカッター | 4.875 " | 製造元番号E-4546 / 33190、製造元番号E-3469 / 33185 | ¥8,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。