パイプおよびチューブカッター
速効型チューブカッター
Ridgidクイックアクションチュービングカッターは、アルミニウム、真ちゅう、銅のプラスチック、鋼のチューブを必要な長さに切断するように設計されています。 これらのチューブカッターは、Iビーム構造、頑丈な摩耗面、スラストベアリングスライドアセンブリを備えており、シームレスな操作を提供します。 彼らは手動切断アクションを持っており、迅速な切断やあらゆるツールのためにX-CELホイールピンを使用しています。 亜鉛合金とアルミニウムのボディバリエーションで利用可能なこれらのチューブカッターの範囲から選択してください。
Ridgidクイックアクションチュービングカッターは、アルミニウム、真ちゅう、銅のプラスチック、鋼のチューブを必要な長さに切断するように設計されています。 これらのチューブカッターは、Iビーム構造、頑丈な摩耗面、スラストベアリングスライドアセンブリを備えており、シームレスな操作を提供します。 彼らは手動切断アクションを持っており、迅速な切断やあらゆるツールのためにX-CELホイールピンを使用しています。 亜鉛合金とアルミニウムのボディバリエーションで利用可能なこれらのチューブカッターの範囲から選択してください。
TC-1000シリーズチューブカッター、密閉型硬化鋼
インペリアルTCシリーズチューブカッターは、銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、ステンレス鋼のチューブを切断またはスライスするために設計されています。 これらのアルミニウム製ユニットは、コイリング/スパイラルを排除する独自の設計を特徴とし、硬化鋼、スラストベアリングフィードメカニズムを封入して、正確な直角カットと手間のかからない操作を提供します。 一部のモデルは、狭いスペースでの使用に最適なコンパクトなデザインが特徴です。 これらのスチールローラーはカッターの下部に配置されているため、チューブへのカッターの係合が容易になり、切断操作がスムーズになります。 Raptor Supplies また、提供しています プラスチックチューブ&ホースシャー バネ仕掛けの人間工学に基づいたハンドルのバリエーションがあります。
インペリアルTCシリーズチューブカッターは、銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、ステンレス鋼のチューブを切断またはスライスするために設計されています。 これらのアルミニウム製ユニットは、コイリング/スパイラルを排除する独自の設計を特徴とし、硬化鋼、スラストベアリングフィードメカニズムを封入して、正確な直角カットと手間のかからない操作を提供します。 一部のモデルは、狭いスペースでの使用に最適なコンパクトなデザインが特徴です。 これらのスチールローラーはカッターの下部に配置されているため、チューブへのカッターの係合が容易になり、切断操作がスムーズになります。 Raptor Supplies また、提供しています プラスチックチューブ&ホースシャー バネ仕掛けの人間工学に基づいたハンドルのバリエーションがあります。
クイックアクションチューブカッター
リジッドの速動チューブ カッターは、プラスチック チューブを切断するために電気技師や配管工によって広く使用されています。 即効性のある設計、I ビーム構造、硬化された摩耗面が特徴で、優れた耐久性を実現します。 これらのチューブ カッターは、よりしっかりとしたグリップを実現する特許取得済みの X-CEL ノブと統合されており、8.75、9、9.5、12、12.5 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
リジッドの速動チューブ カッターは、プラスチック チューブを切断するために電気技師や配管工によって広く使用されています。 即効性のある設計、I ビーム構造、硬化された摩耗面が特徴で、優れた耐久性を実現します。 これらのチューブ カッターは、よりしっかりとしたグリップを実現する特許取得済みの X-CEL ノブと統合されており、8.75、9、9.5、12、12.5 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
チューブカッティングホイール
PVCカッター
Greenlee PVC カッターは、最大 2 インチまでの薄肉 PVC パイプと導管を切断します。 素早い切断のためのラチェット動作を提供し、耐食性のために鋼/熱処理鋼製のブレードを備えています。 これらのカッターは、耐久性と使いやすさを追求した金属合金フレームを備えた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 長さは 8 インチと 18 インチのバリエーションがあります。
Greenlee PVC カッターは、最大 2 インチまでの薄肉 PVC パイプと導管を切断します。 素早い切断のためのラチェット動作を提供し、耐食性のために鋼/熱処理鋼製のブレードを備えています。 これらのカッターは、耐久性と使いやすさを追求した金属合金フレームを備えた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 長さは 8 インチと 18 インチのバリエーションがあります。
速効性PEXチューブカッター
PVCソフトグリップラチェットカッター
ヒンジ付きパイプカッター
チューブカッター
PVCカッター
交換用カッターホイール
パイプカッター
チューブカッター
ミニチューブカッター
カッターホイール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 8040 | ¥2,654 | 見積依頼 |
A | 8050 | ¥6,755 | 見積依頼 |
A | 8021 | ¥3,111 | 見積依頼 |
A | 700201 | ¥2,739 | 見積依頼 |
A | 8075 | ¥4,239 | 見積依頼 |
A | 8071 | ¥1,519 | 見積依頼 |
A | 8025 | ¥3,060 | 見積依頼 |
A | 8001 | ¥3,057 | |
A | 8052 | ¥11,751 | 見積依頼 |
A | 8045 | ¥1,425 | 見積依頼 |
A | 8046 | ¥1,294 | 見積依頼 |
A | 8054 | ¥11,570 | 見積依頼 |
A | 8044 | ¥4,262 | 見積依頼 |
B | 60324 | ¥5,259 | 見積依頼 |
C | 8038 | ¥5,310 | 見積依頼 |
A | 8041 | ¥2,703 | 見積依頼 |
A | 8073 | ¥1,778 | 見積依頼 |
A | 8043 | ¥2,654 | 見積依頼 |
D | 8003 | ¥10,924 | 見積依頼 |
A | 8004 | ¥7,437 | 見積依頼 |
A | 8076 | ¥9,577 | 見積依頼 |
A | 8051 | ¥8,942 | 見積依頼 |
A | 8042 | ¥2,654 | 見積依頼 |
A | 8012 | ¥1,317 | 見積依頼 |
A | 8006 | ¥9,299 | 見積依頼 |
パイプおよびチューブカッター
パイプおよびチューブカッターは、プラスチックおよび金属のチューブを希望の長さのXNUMXつ以上の部分に切断するために使用される回転切削ホイールまたはブレードを備えた手工具です。 鋼の切断刃は、さまざまな切断用途向けに、手動、ラチェット、スクリューフィード、および密閉型フィードの切断アクションメカニズムで提供されます。 Raptor Supplies RIDGID、Westward、などの大手メーカーのさまざまなチューブ、ソイルパイプ、チェーンパイプカッターを提供しています。 レノックス、Wheeler-Rex、 ローテンベルガー そしてドーン。 西へ カッターは、銅、アルミニウム、PVC、PE、ABSパイプの切断に最適です。 強度を高めるためのアルミニウム構造と、狭いスペースで使用するためのコンパクトなデザインが特徴です。 薄肉コンジット用のこれらの密閉型スクリューフィードカッターには、正確なフレアに近いカットのための溝付きロールが装備されています。 リジッド カッターはプラスチックパイプや金属チューブを素早く安全に切断します。 これらのカッターは、新しいボール戻り止め設計を使用してカッター ホイールを素早く交換するための X-CEL ホイール ピンと、チューブを素早く切断するための X-CEL ノブを備えています。 輪郭のあるフレームが付いているので、カッターを調整してカットする際に簡単に位置合わせができます。
詳細はこちら
- テンショナーとタイトナー
- 構造フレーミングシステム
- 溶接棒とワイヤー
- 油圧モーター
- ネジ付きロッドとスタッド
- ロープ
- 高圧洗浄機ホース
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- ローレットツール
- 油圧舗装ブレーカー
- VULCAN ストリップヒーター、240V、1500ワット
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- EATON LDシリーズ、サーキットブレーカ
- COTTERMAN ハードウェアキット
- ELVEX プロベスト II 耐水ベスト
- WEG ESWXシリーズ防爆スタータ
- IMPACTO 成形可能なハンドグリップ
- WESTWARD モーターハウジング
- LEGRIS プレート
- HUSQVARNA フィルタ