入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チュービングカッター |
ブレード材質 | 機械加工鋼 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
カット | 銅、アルミニウム、真鍮、プラスチック |
切削作用 | マニュアル |
切削能力 | 1/8 "から5/8" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
交換用ホイール | 製造元番号E-3469 / 33185 |
UPC | 095691329752 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ボディ材質 | 切削作用 | 切削能力 | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40617 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥6,409 | ||
97212 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5 " | 製造元番号E1525 / 96397 | ¥14,107 | ||
23493 | ステンレス鋼 | アルミニウム | シザースタイル | 1/8" to 1-3/8" | アルミニウム | 8.5 " | 製造元No.25588 | ¥9,146 | ||
23488 | ステンレス鋼 | プラスチック | シザースタイル | 1/8" to 1-5/8" | プラスチック | 8.75 " | 利用できます | ¥5,520 | ||
32985 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 3/16 "から15/16" | - | 2 9 / 16 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥5,151 | ||
32910 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 1/8 "から1" | - | 6" | 製造元番号F-158 / 33160、製造元番号E-1240 / 33165 | ¥7,932 | ||
32930 | 機械加工鋼 | アルミニウム | マニュアル | 5/8" to 2-1/8" | - | 10.5 " | 製造元番号F-158 / 33160、製造元番号33205 | ¥18,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。