PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ サービス ドロップ、クローズド メッシュ、ロッキング ベール サポート グリップ
形式 | モデル | ベールの長さ | ケーブル径 | |
---|---|---|---|---|
A | FCSD30-LB | 11 " | 0.3から0.43 " | 見積依頼
|
A | FCSD52-LB | 14 " | 0.53から0.73 " | 見積依頼
|
A | FCSD70-LB | 14 " | 0.7から0.97 " | 見積依頼
|
A | FCSD94-LB | 16 " | 0.94から1.25 " | 見積依頼
|
Flexcor シリーズ サービス ドロップ、クローズド メッシュ、ロッキング ベール サポート グリップ
Pass および Seymour Flexcor シリーズ ロッキング ベール サポート グリップは、公共施設、電気、通信、建設、商業および産業用途でサービス ドロップ ケーブルをしっかりと固定できるように設計されています。 構造剛性と耐食性を高めるために青銅構造を採用しています。 これらのサービス ドロップ グリップは、信頼性の高いグリップと張力緩和を実現するクローズド メッシュ設計を特徴としており、ケーブルの滑りや損傷を防ぎます。 グリップを所定の位置にロックして安全な接続を実現するロッキングベールサポート機構が付いており、偶発的に外れるリスクを最小限に抑えます。 これらのグリップは、電気および通信システムの全体的な機能と安全性を強化するために、サービス ドロップ ケーブルを取り付けてサポートするための信頼できる安全なソリューションを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サイクルタイマー
- ドアラッチガード
- ツール
- ウェザーステーションアクセサリー
- リブ付き壁コンテナ
- こぼれ防止用品
- ウェットモップスキージとバケット
- 水の安全性
- 電圧レギュレーション
- ドアとドア枠
- WEBSTONE フランジボールドレインを回転させる
- APPLETON ELECTRIC セレクタースイッチアセンブリ、2ポジションオペレーター
- VULCAN HART ベアリング
- ZSI-FOSTER ベータ標準 C レール マウント
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御変圧器、240 x 480V 一次側
- POWERS FASTENERS 粉体作動工具
- ARO コントロールパッケージ
- SMC VALVES 圧力スイッチ
- CONDOR コーティング手袋、フォーム、ニトリル、完全浸漬