ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御変圧器、240 x 480V 一次
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 一次電圧 | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB50A014F2 | 3.78 " | 4.095 " | 240×480V | 120×240V | 3" | ¥9,424 | 見積依頼
|
A | TB50A008F4 | 3.78 " | 4.515 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3" | ¥8,441 | 見積依頼
|
A | TB50A014 | 3.78 " | 2.72 " | 240×480V | 120×240V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB50A013F4 | 3.78 " | 4.515 " | 240×480V | 24V | 3" | ¥8,479 | 見積依頼
|
A | TB50A013C | 3.78 " | 3.14 " | 240×480V | 24V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB75A013C | 4" | 3.14 " | 240×480V | 24V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB100A013C | 4" | 3.46 " | 240×480V | 24V | 3.38 " | - | 見積依頼
|
A | TB75A014 | 4" | 3.14 " | 240×480V | 120×240V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB75A008F4 | 4" | 4.515 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3" | ¥10,397 | 見積依頼
|
A | TB75A013F4 | 4" | 4.515 " | 240×480V | 24V | 3" | ¥15,717 | 見積依頼
|
A | TB100A013F4 | 4" | 4.835 " | 240×480V | 24V | 3.38 " | ¥10,494 | 見積依頼
|
A | TB100A008C | 4" | 3.46 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3.38 " | - | 見積依頼
|
A | TB100A014 | 4" | 3.03 " | 240×480V | 120×240V | 3.38 " | - | 見積依頼
|
A | TB100A014F2 | 4" | 4.405 " | 240×480V | 120×240V | 3.38 " | ¥11,353 | 見積依頼
|
A | TB75A008C | 4" | 3.14 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB100A008F4 | 4" | 4.835 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3.38 " | ¥11,390 | 見積依頼
|
A | TB75A014F2 | 4" | 4.515 " | 240×480V | 120×240V | 3" | ¥10,741 | 見積依頼
|
A | TB150B013F4 | 4.03 " | 5.145 " | 240×480V | 24V | 3.75 " | ¥18,593 | 見積依頼
|
A | TB150B013C | 4.03 " | 3.77 " | 240×480V | 24V | 3.75 " | - | 見積依頼
|
A | TB150B014 | 4.03 " | 3.35 " | 240×480V | 120×240V | 3.75 " | - | 見積依頼
|
A | TB150B008C | 4.03 " | 3.77 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3.75 " | - | 見積依頼
|
A | TB150B014F2 | 4.03 " | 4.725 " | 240×480V | 120×240V | 3.75 " | - | 見積依頼
|
A | TB150B008F4 | 4.03 " | 5.145 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 3.75 " | ¥9,955 | 見積依頼
|
A | TB250B013F4 | 4.38 " | 5.775 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥14,080 | 見積依頼
|
A | TB200B013C | 4.38 " | 4.4 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥23,829 | 見積依頼
|
A | TB200B014F2 | 4.38 " | 5.345 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | ¥16,159 | 見積依頼
|
A | TB250B008F4 | 4.38 " | 5.775 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥16,247 | 見積依頼
|
A | TB250B014F2 | 4.38 " | 5.345 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB250B014 | 4.38 " | 3.97 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB250B013C | 4.38 " | 4.4 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB250B008C | 4.38 " | 4.4 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB200B014 | 4.38 " | 3.97 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB200B013F4 | 4.38 " | 5.775 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥26,116 | 見積依頼
|
A | TB200B008F4 | 4.38 " | 5.775 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥10,979 | 見積依頼
|
A | TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥32,798 | 見積依頼
|
A | TB300B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB300B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥28,637 | 見積依頼
|
A | TB300B008C | 4.75 " | 4.4 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | ¥23,178 | 見積依頼
|
A | TB300B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥19,030 | 見積依頼
|
A | TB300B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥30,926 | 見積依頼
|
A | TB300B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | ¥20,259 | 見積依頼
|
A | TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B014F2 | 6.11 " | 6.005 " | 240×480V | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B014 | 6.11 " | 4.63 " | 240×480V | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB1000B008F4 | 6.11 " | 7.675 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 6.75 " | ¥41,094 | 見積依頼
|
B | TB1000B008C | 6.11 " | 6.3 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 6.75 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B013C | 6.11 " | 5.14 " | 240×480V | 24V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B013F4 | 6.11 " | 6.515 " | 240×480V | 24V | 5.25 " | ¥37,959 | 見積依頼
|
B | TB1500F014 | 7" | 5.75 " | 240×480V | 120×240V | 6.75 " | - | 見積依頼
|
B | TB1500F014F2 | 7.45 " | 6.795 " | 240×480V | 120×240V | 6.75 " | - | 見積依頼
|
B | TB750B013F4 | 7.61 " | 6.515 " | 240×480V | 24V | 5.25 " | ¥49,331 | 見積依頼
|
B | TB750B008C | 7.61 " | 5.14 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240×480V | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB750B008F4 | 7.61 " | 6.515 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | ¥23,430 | 見積依頼
|
B | TB750B013C | 7.61 " | 5.14 " | 240×480V | 24V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB750B014 | 7.61 " | 4.63 " | 240×480V | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB1000B014F2 | 7.61 " | 6.515 " | 240×480V | 120×240V | 5.25 " | ¥41,368 | 見積依頼
|
B | TB2000F008F4 | 7.75 " | 7.655 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 6.75 " | - | 見積依頼
|
TB シリーズ産業用制御変圧器、240 x 480V 一次側
Acme Electric TB シリーズ産業用制御変圧器は、より高い一次電圧を二次電圧に変換するように設計されており、制御および自動化アプリケーションに適しています。 また、電磁コンポーネントが通電されたときに発生する瞬間的な突入電流にも対応し、二次電圧が実用的な制限内で安定した状態を維持します。 この機能は、ソレノイド、リレー、モーターなどの電磁装置の作動を伴う制御回路に役立ちます。 変圧器の巻線と内部端子は密閉され、埃、湿気、その他の環境要因からの保護を強化します。 これらのユニットはケイ素鋼で作られており、優れた磁束を発揮して鉄損を低減し、構造の安定性を確保しながらさまざまな取り付け寸法に適応する鋼製取り付けプレートを備えています。 一体成形された端子ブロックにはアークオーバーを防止する絶縁バリアがあり、TA シリーズのブロックに適合するように設計されており、簡単に交換できます。 これらの UL 規格および CSA 認定の変圧器は、外部の XNUMX 次ヒューズ クリップに対応して、変圧器の XNUMX 次側を過電流または短絡状態から保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたフラップホイール
- LED投光器
- 電気床暖房キットアクセサリー
- 製材クレヨン
- ペイントスプレーフィルター
- マテリアルリフト
- DCモーター
- 特殊安全ツール
- ハンドランプとポータブルランプ
- スプレー塗料とプライマー
- COX エポキシアプリケーター
- NICHOLSON ハーフラウンドファイル
- METRO スーパーエレクタドーナツステムキャスター、高弾性率、5インチ
- PASS AND SEYMOUR Adorneシリーズ改ざん防止ハーフコントロール電源コンセント
- APOLLO VALVES 7A-130-26シリーズ炭素鋼ドライ塩素ボールバルブ
- HUMBOLDT リークテストキット
- JUSTRITE 移動式安全シャワーと洗浄器
- BALDOR / DODGE タイプ K、トップアングルテークアップ、ソリッド円すいころ軸受
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き