JUSTRITE モバイル安全シャワーと洗浄器
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 容量 | 色 | 動作時間 | 電圧 | 水入口タイプ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40K45G | - | 30ガロン。 | ホワイト | - | - | - | 29 " | 57.5 " | ¥1,849,600 | 見積依頼
|
B | MHW2000-1 | 100°F | 528ガロン。 | グリーン | 15分。 | 110V AC | ヒンジ蓋NPT | 69.3 " | 169 " | ¥8,365,236 | |
C | H40K45G-1H | 104°F | 30ガロン。 | ホワイト | 1.5分。 | 120V AC | カップリングNPT | 29 " | 57.5 " | ¥2,564,218 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オーディオビデオスプリッターのコネクタとアダプター
- ホーンアクセサリー
- ドアヒンジ
- 非常用照明電池
- ヒュームおよびスモークエキゾースター
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ポンプ付属品
- 屋内備品
- スプロケットと検査サービスドア
- 溶接洗浄
- HAMILTON デュアルホイールリジッドキャスター
- CONDOR ラチェットフェイスシールドアセンブリ
- MILWAUKEE D6Aスチールレシプロソーブレード
- BRADY キー付き南京錠、キー付き異なる、アルミニウム
- ADD-A-LEVEL 調節可能なプラスチック棚
- ROCKWOOD ドアコーディネーター取り付けブラケット
- KLEIN TOOLS スクリュードライバビット
- APOLLO VALVES 86B-100シリーズステンレス鋼3ピースフルポートNPTボールバルブ
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、精密スリーブ フランジ カップリング
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ ブシュ スチール