オーディオビデオスプリッターのコネクタとアダプター
HDMIスプリッター
ユニバーサルBNC圧縮コネクタ
ディスプレイエクステンダーレシーバー
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 接続 | インストール方法 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B136-100 | ¥12,157 | ||||||
B | B136-101 | ¥23,290 | ||||||
C | B132-100A-WP-1 | ¥34,261 | ||||||
D | B132-100-1 | ¥23,876 | ||||||
E | B132-100A | ¥29,754 |
ディスプレイエクステンダーキット
同軸コネクタ
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 接続 | Hz | インストール方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC-MC88-18 | ¥3,818 | |||||
A | DC-MC78-19 | ¥4,655 | |||||
A | DC-MC88-19 | ¥4,664 | |||||
B | DC-2710 | ¥5,010 | |||||
C | DC-2510 | ¥4,235 | |||||
D | DC-CRCAM6 | ¥9,248 | |||||
E | DC-79-5 | ¥4,679 | |||||
F | DC-88-5 | ¥4,190 | |||||
G | DC-UG89-5 | ¥4,987 | |||||
G | DC-UG79-5 | ¥5,180 | |||||
H | DC-UG88-5 | ¥4,335 | |||||
A | DC-MC88-5 | ¥3,807 | |||||
I | DC-FC89-5 | ¥4,326 | |||||
J | DC-CF6 | ¥3,763 | |||||
F | DC-78-5 | ¥4,175 | |||||
E | DC-89-5 | ¥4,315 | |||||
H | DC-UG78-5 | ¥4,494 | |||||
K | DC-CBNCM6 | ¥10,276 | |||||
A | DC-MC78-5 | ¥4,925 | |||||
G | DC-FC79-5 | ¥4,728 | |||||
D | DC-CRCAM6G | ¥10,132 | |||||
K | DC-CBNCM6G | ¥12,055 | |||||
J | DC-CF6G | ¥5,444 | |||||
K | DC-CBNCM6QG | ¥11,560 | |||||
D | DC-CRCAM6QG | ¥9,945 |
AVコネクタ
Hubbell Premise Wiring のキーストーン ジャックは、低電圧電気ジャックと光コネクタをウォール プレート、ネットワーク ラック、およびシールドされたパッチ パネルとコードに取り付けるためのデータ通信に非常に役立ちます。 USB パッチコード、RCA ジャック、UTP ケーブル、カテゴリ 5e イーサネット ケーブルに最適です。 これらのコネクタは、出力ポートと入力ポートのデータ転送ポイントを提供します。 スナップフィット インライン キーストーン カプラーは別のコネクタにしっかりとフィットし、RCA ゴールド パススルー コネクタは AV ジャックとともに使用され、外部接続ポイントを提供し、メス コネクタを受け入れます。 これらの AV コネクタは、カプラー、USB 2.0 B メス、および 110 パンチダウン終端タイプからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています スナップフィットステレオジャック 3.5mmジャック用。
Hubbell Premise Wiring のキーストーン ジャックは、低電圧電気ジャックと光コネクタをウォール プレート、ネットワーク ラック、およびシールドされたパッチ パネルとコードに取り付けるためのデータ通信に非常に役立ちます。 USB パッチコード、RCA ジャック、UTP ケーブル、カテゴリ 5e イーサネット ケーブルに最適です。 これらのコネクタは、出力ポートと入力ポートのデータ転送ポイントを提供します。 スナップフィット インライン キーストーン カプラーは別のコネクタにしっかりとフィットし、RCA ゴールド パススルー コネクタは AV ジャックとともに使用され、外部接続ポイントを提供し、メス コネクタを受け入れます。 これらの AV コネクタは、カプラー、USB 2.0 B メス、および 110 パンチダウン終端タイプからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています スナップフィットステレオジャック 3.5mmジャック用。
Svgaコネクタキット
形式 | モデル | 色 | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EZA-VGAM-2 | ¥7,514 | |||
B | EZA-VGAF-2 | ¥7,418 | |||
C | EZA-VGAX-2 | ¥6,602 |
直角同軸コネクタ
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 色 | インストール方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DC-RA-5 | ¥12,471 | ||||
B | DC-CBNCRAM6 | ¥15,814 | ||||
C | DC-R-5 | ¥12,110 | ||||
B | DC-CBNCRAM6PLEN | ¥15,701 | ||||
B | DC-CBNCRAM6Q | ¥15,414 | ||||
C | DC-R-2 | ¥11,900 | ||||
B | DC-CBNCRAM59 | ¥13,593 | ||||
A | DC-RA-2 | ¥12,503 | ||||
A | DC-RA-10 | ¥12,686 | ||||
B | DC-CBNCRAM59PLEN | ¥12,922 |
スナップフィットカプラー、1ポート、キーストーンジャック、BNCケーブル
Hubbell 構内配線シングル ポート スナップフィット カプラーは、PRO オーディオ/ビデオ信号 (インピーダンス 75 オーム) をワークステーションに分配するために使用されます。 これらのカプラーは、TV、CCTV、VCR、アナログおよびデジタル CATV、HDTV 衛星、セキュリティおよび監視システムと互換性があります。 優れた断熱性を確保するプラスチック構造が特徴で、腐食や研磨剤に対する耐性を備えたニッケルコーティング仕上げが施されています。
Hubbell 構内配線シングル ポート スナップフィット カプラーは、PRO オーディオ/ビデオ信号 (インピーダンス 75 オーム) をワークステーションに分配するために使用されます。 これらのカプラーは、TV、CCTV、VCR、アナログおよびデジタル CATV、HDTV 衛星、セキュリティおよび監視システムと互換性があります。 優れた断熱性を確保するプラスチック構造が特徴で、腐食や研磨剤に対する耐性を備えたニッケルコーティング仕上げが施されています。
スナップフィットステレオジャック
Hubbell 構内配線 iSTATION シリーズ ステレオ ジャックは、オーディオ信号とデータを転送するために 3.5 mm プラグとケーブルを受け入れるように設計されています。 これらのステレオ ジャックは、3.5 mm キーストーン オス ジャックにしっかりとフィットするスナップフィット取り付けを特徴としています。 電流漏れに対する絶縁を提供するプラスチック構造を備えています。 これらのスナップフィット ステレオ ジャックは、ネジ終端タイプとカプラー終端タイプが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています AVコネクタ.
Hubbell 構内配線 iSTATION シリーズ ステレオ ジャックは、オーディオ信号とデータを転送するために 3.5 mm プラグとケーブルを受け入れるように設計されています。 これらのステレオ ジャックは、3.5 mm キーストーン オス ジャックにしっかりとフィットするスナップフィット取り付けを特徴としています。 電流漏れに対する絶縁を提供するプラスチック構造を備えています。 これらのスナップフィット ステレオ ジャックは、ネジ終端タイプとカプラー終端タイプが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています AVコネクタ.
オーディオプラグ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | ANS50AMD2 | 見積依頼 |
A | ANS100AMD2 | 見積依頼 |
A | ANS25AMD2 | 見積依頼 |
ユニバーサルF圧縮コネクタ
ビデオカプラー
同軸コネクタ
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 接続 | Hz | インストール方法 | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2UYH1 | ¥12,138 | 15 | ||||||
B | 4LWY9 | ¥5,344 | 10 | ||||||
C | 5LR21 | ¥17 | 1 | ||||||
D | 1イギリスドル4 | ¥2,881 | 10 | ||||||
E | 1イギリスドル8 | ¥15,055 | 50 | ||||||
F | 4LWY3 | ¥3,004 | 10 | ||||||
G | 4PCZ5 | ¥4,981 | 50 | ||||||
H | 4LWY6 | ¥99 | 1 | ||||||
I | 5LR18 | ¥142 | 1 | ||||||
C | 5LR16 | ¥161 | 1 | ||||||
J | 5LR22 | ¥155 | 1 | ||||||
K | 4LWY5 | ¥8,211 | 10 | ||||||
B | 4LWY8 | ¥5,165 | 10 | ||||||
L | 2UYH2 | ¥12,138 | 15 | ||||||
M | 4UJL4 | ¥15,059 | 50 | ||||||
N | 1イギリスドル7 | ¥13,855 | 50 | ||||||
O | 4年51月XNUMX日 | ¥1,778 | 5 | ||||||
J | 5LR23 | ¥155 | 1 | ||||||
P | 5LR17 | ¥44 | 1 | ||||||
Q | 4年52月XNUMX日 | ¥1,778 | 5 |
オーディオアダプター
ケーブルカプラー
トランクケーブルアダプター
詳細はこちら
- 遮断弁
- 機械加工用品
- コンベヤー
- 電球関連商品
- コルク
- ハンドラチェット
- 炉イグナイターコントロール
- パイプ切断および面取り機
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- マシンキー
- MILWAUKEE VALVE ブロンズゲートバルブ、はんだ
- OIL-DRI 吸収ロール
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18ネジサイズスターノブ
- CARISTRAP プラスチックストラップ
- MICRO 100 ねじ山レリーフ-フルートフライス加工
- HOFFMAN コンセプト シリーズ HMI エンクロージャ
- APOLLO VALVES 14-600シリーズ真空逃し弁
- WRIGHT TOOL 1/2インチ差込六角ビットソケット
- FERVI セルフタイトキーレスドリルチャック
- JUSTRITE 灯油用安全缶I型 青