入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸コネクタ |
ケーブルタイプ | RG6同軸 |
色 | シルバー |
接続 | BNC /女性 |
Hz | 0~4 GHz |
インピーダンス | 50オーム |
インストール方法 | 3ピース/クリンプオン |
ポート | 1 |
サイズ | 1遷移 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | TW |
モデル | ケーブルタイプ | 接続 | Hz | インストール方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-UG88-1 | RG58同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 1ピース/ツイストオン | ¥4,632 | |
DC-UG88-5 | RG6同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 1ピース/ツイストオン | ¥4,337 | |
DC-UG88-30 | RG6プレナム同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 1ピース/ツイストオン | ¥4,721 | |
DC-88-1 | RG58同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 2ピース/クリンプオン | ¥4,303 | |
DC-88-2 | RG59同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 2ピース/クリンプオン | ¥4,320 | |
DC-88-5 | RG6同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 2ピース/クリンプオン | ¥4,194 | |
DC-88-10 | RG59プレナム同軸 | BNC /男性 | 0~4 GHz | 2ピース/クリンプオン | ¥4,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。