ハッベル構内配線 AV コネクタ
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 接続 | アイテム価格 | 終了タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFC5EW | カテゴリ5e | ホワイト | - | AVコネクタ | カプラー | スナップフィットインラインキーストーンカプラー | ¥4,874 | |
B | SFRCBFFEI | RCA(ブルー) | 電気アイボリー | - | スナップフィットコネクタ | カプラー | RCAゴールドパススルー | ¥2,407 | |
C | SFRCBFFGY | RCA(ブルー) | グレー | - | スナップフィットコネクタ | カプラー | RCAゴールドパススルー | ¥2,407 | |
D | SFRCFFW | RCA(ブルー) | ホワイト | - | スナップフィットコネクタ | カプラー | RCAゴールドパススルー | ¥2,407 | |
E | SFRCWFF | RCA(ホワイト) | ホワイト | - | F / Fカプラー | カプラー | - | ¥2,530 | |
F | SFRC110Y | RCA(イエロー) | ブラック | - | RCA 110AVコネクタ | 110パンチダウン | - | ¥5,021 | |
G | SFUSBABB | USBパッチコード | 青 | AからB、2.0リバーシブル | USBコネクタ | USB 2.0Bメス | - | ¥10,291 | |
H | SFUSBAAB | USBパッチコード | 青 | AからA、2.0 | USBコネクタ | カプラー | - | ¥10,291 | |
I | SFRC110R | UTP | レッド | パンチダウン | RCA 110AVコネクタ | 110パンチダウン | - | ¥5,021 |
AVコネクタ
Hubbell Premise Wiring のキーストーン ジャックは、低電圧電気ジャックと光コネクタをウォール プレート、ネットワーク ラック、およびシールドされたパッチ パネルとコードに取り付けるためのデータ通信に非常に役立ちます。 USB パッチコード、RCA ジャック、UTP ケーブル、カテゴリ 5e イーサネット ケーブルに最適です。 これらのコネクタは、出力ポートと入力ポートのデータ転送ポイントを提供します。 スナップフィット インライン キーストーン カプラーは別のコネクタにしっかりとフィットし、RCA ゴールド パススルー コネクタは AV ジャックとともに使用され、外部接続ポイントを提供し、メス コネクタを受け入れます。 これらの AV コネクタは、カプラー、USB 2.0 B メス、および 110 パンチダウン終端タイプからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています スナップフィットステレオジャック 3.5mmジャック用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアソー
- 遠心分離管および付属品
- ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
- ポリウレタンホース
- アーバー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 非電気的特性のテスト
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- ツール収納
- FOSTORIA ワイヤーガード
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミゼットツイストロックステンレス鋼フランジインレット、2極
- WIHA TOOLS スタビー6インチ1コンビネーションビットセット
- BLANCETT タービン流量計修理キット
- APOLLO VALVES 70LF-800 シリーズ オス x メス NPT 青銅製ボールバルブ
- DAYTON フットポンプペダル
- DAYTON キースイッチ
- NORTH BY HONEYWELL ブチル耐薬品性手袋、13 ミル厚さ、粗さ
- WINSMITH SE Encore シリーズ E30 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機
- HUB CITY 精密スプラインハブ