ハッベル配線デバイス-ケレムス ミゼット ツイストロック ステンレススチール フランジ付きインレット、2 極
形式 | モデル | フランジ素材 | 高さ | 長さ | NEMA構成 | NEMA評価 | ワイヤーの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7595 | ナイロン | 1" | 2.06 " | ML-2P | ML-2P | 3ワイヤー | 2極3線 | ¥7,805 | |
B | HBL7467 | ステンレス鋼 | 0.94 " | 1.63 " | ML-1P | ML-1P | 2ワイヤー | 2極2線 | ¥6,882 |
ミゼットツイストロックステンレス鋼フランジインレット、2極
Hubbell 配線デバイス - Kellems のロック フランジ付きインレットは、建設、海洋、産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防止することで、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの 125V フランジ付きインレットには、フェノールベースと真鍮接点を備えたステンレス鋼フランジがあり、高い耐熱性と耐衝撃性、耐久性を備えています。 これらの 15A インレットの幅広い製品からお選びいただけます。2 線有極非接地構成と 3 線接地構成が用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接シリンダーカート
- アークフラッシュフード
- ファンシュラウドフィルター
- 自立型シャワー室とドア
- フォームキューブ
- 遮断弁
- 排気ファン
- 自動車曳航
- はしごプラットフォームと足場
- ルータ
- SCHNEIDER ELECTRIC 非常停止制御ステーション
- DAYTON 標準デューティ供給ファン、3 相モーター、TENV エンクロージャ
- DAYTON プロペラ、12インチ
- BALDWIN FILTERS 油圧要素
- STREAMLIGHT コードレスワークライト
- ENPAC フレキシブルユーティリティトレイ
- WRIGHT TOOL フルポリッシュ フレア ナット レンチ、6 ポイント
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT50 ブッシュ付きドラムプーリー
- STANLEY レンガ職人ハンマー
- NIBCO 相フランジ、鍛造銅および鋳造銅