入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
アンプ | 15 |
ボディ材質 | ナイロン |
色 | ブラック |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
フランジ素材 | ナイロン |
高さ | 1" |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 2.06 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA構成 | ML-2P |
NEMA評価 | ML-2P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
タイプ | 2極3線 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 1.63 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#14 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フランジ素材 | 高さ | 長さ | NEMA構成 | NEMA評価 | ワイヤーの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7467 | ステンレス鋼 | 0.94 " | 1.63 " | ML-1P | ML-1P | 2ワイヤー | 2極2線 | ¥6,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。