OETIKER HIP 2000シリーズ、手動取り付けペンチ
Oetiker HIP 2000 シリーズ ハンド インストール ペンチは、ブランドのイヤー クランプを簡単かつ迅速に取り付けるのに最適です。 これらの複合動作ペンチは、ほとんどのクランプが閉じている場所で使用できるように設計されています。 手の力を 30% 軽減して快適性を高め、疲労を最小限に抑え、疲労を軽減します。... 疲労損傷の危険性。続きを见る
形式 | モデル | あごのスタイル | オープニングギャップ | ジョー幅 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14100498 | サイドジョー | 21.6 mm、16.3 mm | 12.4 mm | 230 mm | 58 mm | ¥10,509 | |
A | 14100499 | サイドジョー | 20.3 mm、15.4 mm | 12.4 mm | 230 mm | 63 mm | ¥10,509 | |
A | 14100496 | 標準ジョー | 19.5 mm | 19 mm | 230 mm | 58 mm | - | 見積依頼
|
A | 14100497 | 標準ジョー | 18.4 mm | 19 mm | 232 mm | 63 mm | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの 2000 シリーズ ペンチは、適切な位置で持ちます。
- これらのピンサージョーを Oetiker クランプの耳の周りに置きます。
- ハンドルに手の力を加えて、ペンチの複合動作を引き起こします。
- これらのペンチはクランプの耳をしっかりと閉じ、確実な接続を保証します。
- ハンドルにかかる圧力を緩め、取り付けは完了です。
- Oetiker クランプとピンサーを使用して、信頼性の高い漏れのない接続を実現します。
特徴
- 標準のジョー構成が制限されている場所でもクランプを簡単に設置できるように、サイドジョーの設計が特徴です。
- これらのオエティカー クランプ プライヤー、HIP 2000 シリーズは、手の圧力を分散し、反復動作による損傷のリスクを軽減する幅広のバイマテリアル グリップを備えています。
- ブランドの 14100498 複合アクションペンチ 従来のストレートハンドルを備えており、クランプと簡単に位置合わせできるため、素早い操作が可能です。
- エティカー 14100499 複合アクションペンチ 人間工学に基づいた湾曲したハンドルが付属しており、手の小さいユーザーにもしっかりとフィットし、バランスを保ちます。
よくある質問
Oetiker HIP 2000 シリーズ クランプ プライヤーの取り付け方法は?
クランプがホースまたは継手に正しく配置されていることを確認してください。 クランプがしっかりと閉まるまで、HIP ハンドルをしっかりと押し込みます。
Oetiker HIP 2000 シリーズ ペンチは、一時的な接続と永続的な接続の両方に使用できますか?
これらのペンチは、確実な圧着を実現するため、永久的な接続によく使用されます。
これらのペンチを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- しっかりとした快適なグリップでペンチを持ちます。
- 手の保護のために手袋の着用を検討してください。
- 手の位置と位置が適切であることを確認してください。
- 力を入れすぎずに十分な力を加えてください。
- 効率的に作業するには、安定した表面を使用してください。
- 事故を防ぐために、作業スペースを整理整頓してください。
- 摩耗、損傷、故障がないか定期的に確認してください。
このペンチは狭い場所でも使用できますか?
これらのペンチはコンパクトな設計なので、比較的狭いスペースでも使用できます。
これらの Oetiker クランプ プライヤーのメンテナンスの推奨スケジュールは何ですか?
ペンチに摩耗、損傷、腐食の兆候がないか定期的に検査してください。 使用後は必ず徹底的に洗浄し、必要に応じて可動部分に潤滑剤を塗布してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スチールストラップ
- TIG溶接棒
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- シュリンクラップバンド
- ツイストOリング
- ラバー
- ゴミ袋とライナー
- フードサービスコンセッション機器
- マニュアル
- コルク
- ROCKWOOD カーブしたローラーストップ
- STREAMLIGHT 武器に取り付けられた懐中電灯
- DORIAN ローレット工具シャンク
- LAB SAFETY SUPPLY スワブの長方形のフォームチップ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、70ワット
- FERVI 油圧ショッププレス
- BURNDY BITシリーズマルチタップコネクタ
- COOPER B-LINE B2352シリーズXNUMX穴ダブルチューブストラップ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ Qmax Green、Low Rox ワンステップ RT-qPCR キット
- FERVI ラジアルボール盤