入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットペンチ |
締付力 | 2000N |
高さ | 23 mm |
あごのスタイル | サイドジョー |
ジョー幅 | 12.4 mm |
長さ | 230 mm |
最大。 耳の幅 | 13 mm |
オープニングギャップ | 20.3 mm、15.4 mm |
パックサイズ | 1 |
使用する | 105シリーズ、151シリーズ、153シリーズ、154シリーズ、155シリーズ、159シリーズ、163シリーズ、167シリーズ、109シリーズ、113シリーズ、123シリーズ、196シリーズ、117シリーズ |
幅(Width) | 63 mm |
船の重量(kg) | 0.34 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。