GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ、TEYF シリーズ
形式 | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYF160 | 1" | 277 VAC | 60 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7月 | ¥101,260 | |
B | TEYF120 | 1" | 277 VAC | 20 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥101,260 | |
A | TEYF150 | 1" | 277 VAC | 50 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7月 | ¥101,260 | |
A | TEYF125 | 1" | 277 VAC | 25 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥101,260 | |
A | TEYF115 | 1" | 277 VAC | 15 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥101,260 | |
A | TEYF130 | 1" | 277 VAC | 30 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥101,260 | |
A | TEYF135 | 1" | 277 VAC | 35 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7月 | ¥101,260 | |
A | TEYF140 | 1" | 277 VAC | 40 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7月 | ¥101,260 | |
A | TEYF145 | 1" | 277 VAC | 45 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7月 | ¥113,679 | |
C | TEYF2100 | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥195,582 | |
D | TEYF290 | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥195,582 | |
E | TEYF280 | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥195,582 | |
F | TEYF270 | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥195,582 | |
G | TEYF230 | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥167,898 | |
D | TEYF225 | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥149,221 | |
D | TEYF220 | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥162,668 | |
H | TEYF260 | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7月 | ¥149,221 | |
D | TEYF240 | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7月 | ¥149,221 | |
D | TEYF215 | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥149,221 | |
I | TEYF235 | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7月 | ¥149,221 | |
J | TEYF250 | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7月 | ¥149,221 | |
D | TEYF245 | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7月 | ¥149,221 | |
K | TEYF350 | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 未評価 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7月 | ¥209,992 | |
L | TEYF390 | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 未評価 | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥231,833 | |
M | TEYF360 | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 未評価 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7月 | ¥209,992 | |
N | TEYF330 | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 未評価 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥201,790 | |
L | TEYF325 | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 未評価 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥183,219 | |
L | TEYF345 | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 未評価 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7月 | ¥183,219 | |
L | TEYF380 | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 未評価 | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥231,833 | |
O | TEYF320 | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 未評価 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥209,992 | |
L | TEYF335 | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 未評価 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7月 | ¥183,219 | |
L | TEYF340 | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 未評価 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7月 | ¥201,790 | |
P | TEYF370 | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 未評価 | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥231,833 | |
Q | TEYF3100 | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 未評価 | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥250,847 | |
L | TEYF315 | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 未評価 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥183,219 |
ボルトオンサーキットブレーカ、TEYFシリーズ
General Electric TEYF シリーズ サーキット ブレーカは、配電アプリケーションにおける過電流や短絡に対する保護を提供するために使用されます。 これらの UL 認定ブレーカーは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに即座に反応する交換不可能な熱磁気トリップと、取り付けが容易なボルトオン取り付け設計を特徴としています。 ラグおよびネジ クランプ端子接続で利用できるこれらのブレーカーを、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水救助装置
- 拡大鏡
- コードレスツールアクセサリー
- ホイールライザー
- ツインホイールキャスター
- 履物および履物アクセサリー
- フードサービスの保管と輸送
- ガス検知
- はしごプラットフォームと足場
- フェルト
- GATES タイプXPA1リブメトリックVベルト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS セルフテスト GFCI レセプタクル、125V、15 / 20A
- VULCAN HART バーナー
- SCOTSMAN グリル
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 2-7/8 インチ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI加工フィッティング強化ティー、ガスケットxフィプト
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング フラッシュ スタイル レデューサー ブッシング、スピゴット x フィプト
- LOC-LINE ノズル
- REMCO パッドホルダーキット
- TIMKEN MM&MBシリーズおねじロッドエンド