入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸コネクタ |
ケーブルタイプ | シングルシールド付きRG6 |
色 | シルバー |
接続 | Fタイプ |
Hz | 0〜1 GHz |
インストール方法 | ツイストオン |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536694010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 接続 | Hz | インストール方法 | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1イギリスドル4 | クワッドシールド付きRG6 | Fタイプ | 0〜1 GHz | 圧縮 | 同軸コネクタ | 10 | ¥2,881 | ||
1イギリスドル7 | シングルシールド付きRG59 | Fタイプ | 0〜1 GHz | 圧縮 | 同軸コネクタ | 50 | ¥13,855 | ||
1イギリスドル8 | シングル/トライ/クワッドシールド付きRG6 | Fタイプ | 0〜1 GHz | 圧縮 | 同軸コネクタ | 50 | ¥15,055 | ||
2UYH1 | RG6 | BNC | 0〜3 GHz | 圧縮 | 同軸コネクタ | 15 | ¥12,138 | ||
2UYH2 | RG59 | BNC | 0〜3 GHz | 圧縮 | 同軸コネクタ | 15 | ¥12,138 | ||
4年51月XNUMX日 | シングルシールド付きRG59 | BNC | 0〜3 GHz | ツイストオン | 同軸コネクタ | 5 | ¥1,778 | ||
4年52月XNUMX日 | シングルシールド付きRG59 | BNC | 0〜3 GHz | 圧着オン | 同軸コネクタ | 5 | ¥1,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。