DAYTON コイルなしソレノイドバルブ、真鍮、100 PSI
形式 | モデル | バルブ構成 | エアーフロー | 体積係数 | バルブデザイン | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ5 | ノーマルクローズ | 最大27.4scfm | 0.48 | 2-Way | 0.34〜3.4 gpm | 5 / 32 " | 2.75 " | 1.187 " | ¥16,147 | |
A | 2CZZ2 | ノーマルクローズ | 最大27.4scfm | 0.48 | 2-Way | 0.48〜4.8 gpm | 5 / 32 " | 2.875 " | 1.5 " | ¥12,988 | |
B | 3A434 | ノーマルクローズ | 28.8〜205 scfm | 3.60 | 2-Way | 3.6〜36 gpm | 5 / 8 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | ¥25,648 | |
B | 3A436 | ノーマルクローズ | 44.0〜314 scfm | 5.50 | 2-Way | 5.5〜55 gpm | 3 / 4 " | 3.75 " | 2 13 / 16 " | ¥30,770 | |
B | 4A697 | ノーマルクローズ | 22.4〜160 scfm | 2.80 | 2-Way | 2.8〜28 gpm | 5 / 8 " | 2 5 / 16 " | 2.75 " | ¥25,648 | |
C | 2A194 | ユニバーサル | 6.8scfm | 0.12/0.09 | 3-Way | 0.12〜1.2 gpm | 1 / 16 " | 4" | 4" | ¥30,151 |
コイルなしの電磁弁、真ちゅう、100 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2/3 方弁です。 これらのバルブは真鍮構造で、油、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えた Buna-N ガスケットが付いています。 これらは、最大 180 °F の流体温度に耐えることができます。これらの常閉 / ユニバーサル バルブは、バルブの開閉に直接作用します。 1/8 から 3/4 インチの範囲のパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミキシングパドル
- 喫煙シェルター
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- 難燃エプロン
- ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- HVAC制御
- ハンマーと打撃ツール
- 熊手と栽培ツール
- ワイヤーとケーブル
- フラッシュバルブ
- INGERSOLL-RAND ツールリトラクター
- PARKER P3YSシリーズグローバルソフトスタートバルブ、ハイフロー
- HOFFMAN SpectraCoolG57シリーズ防食エアコン
- WATTS LFN240シリーズ自動再装着温度および圧力逃し弁
- APOLLO VALVES 77Wシリーズパワープレスブロンズフルポートバルブ
- EATON 乾式配電変圧器ターミナル ラグ キット
- EATON Danfoss ERV1-10 シリーズ比例弁
- KERN AND SOHN OZB-AOシリーズ コンバージョン対物レンズ
- KEY-BAK IDカードリトラクター
- SQUARE D PowerPacT B ノーヒューズサーキットブレーカ